Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Sanitär-Werkzeugsortiment, in Schutzkoffer

mehr in Werkzeug-Sortimente | mehr von

Sanitär-Werkzeugsortiment, in Schutzkoffer

Mehr in Werkzeug-Sortimente | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Praktischer, 54-teiliger Werkzeugsatz für den Sanitärbereich, in schwarzem Schutzkoffer mit Tragegriff.
Lieferumfang
  • 1 Metallsäge 150 mm
  • 1 Malerspachtel
  • 1 Lackierpinsel 2"
  • 1 Werkstattfeile, H1, halbrund-spitz 250 mm
  • 1 Kunststoff-Feilenheft 9 x 125 mm
  • 1 Drahthandbürste
  • 2 Doppelmaulschlüssel SW 10 x 13 / 17 x 19
  • 3 Rohrsteckschlüssel 10 x 11 / 12 x 13 / 17 x 19 mm
  • 3 Sechskantschlüssel-Einsätze 1/2" SW 10 / 13 / 17 
  • 1 Hebelumschaltknarre 1/2"
  • 1 Verlängerung 1/2" 125 mm
  • 1 Winkelschraubendreher-Satz 1,5–10 mm
  • 3 VDE-Schlitzschraubendreher SW 3,5–6,5
  • 2 VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 / PH 2
  • 1 Spannungsprüfer
  • 1 VDE-Kombizange 180 mm
  • 1 VDE-Storchschnabelzange 200 mm
  • 1 VDE-Seitenschneider 160 mm
  • 1 Cuttermesser 18 mm
  • 1 Wasserpumpenzange 240 mm
  • 1 Zangenschlüssel 250 mm
  • 1 Eck-Rohrzange 1"
  • 1 Mini-Rohrabschneider 3–16 mm
  • 1 Kupfer-Rohrabschneider 3–35 mm
  • 1 Sanitär-Kreuzschlüssel 
  • 1 Montageschlüssel 17 x 19 mm
  • 1 Standhahnmutternschlüssel 235 mm
  • 1 Stufenschlüssel mit Knarre 3/8"–1"
  • 1 Schlosserhammer 300 g
  • 1 Elektrikermeißel 10 x 250 mm
  • 1 Idealschere 260 mm
  • 1 Zimmermanns-Bleistift 
  • 1 Gliedermaßstab 2 m
  • 1 Wasserwaage
  • Schutzkoffer

Für Sie interessant


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Werkzeug-Sortimente

Universelles Werkzeugsortiment im praktischen ABS-Kunststoffkoffer mit Doppel-Aluminium-Rahmen.


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Werkzeug-Sortimente

Werkzeugsortiment für Montagearbeiten jeglicher Art in praktischer Tasche mit Trageriemen.


mehr von KS Tools® | mehr Werkzeug-Sortimente

Universelles Werkzeugsortiment im stabilen Kunststoffkoffer.


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Werkzeug-Sortimente

Praktischer, 37-teiliger Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, lose verpackt.


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Werkzeug-Sortimente

Praktischer, 38-teiliger Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Koffer mit Tragegriff.


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Werkzeug-Sortimente

Praktischer, 38-teiliger Werkzeugsatz für den Elektrikerbereich, in schwarzem Trolley mit Tragegriff.