Menu

Heizkörperwalze Eco Style

mehr Handwerkzeug Maler

Drucken
Extra starker Farbroller mit 12 mm Flor geeignet für alle Dispersionsfarben und lösungsmittelbeständig.
Vorteile/Ausführungen
  • lösungsmittelbeständig
  • sehr strapazierfähig
  • hervorragendes Wiederaufrichtevermögen

Anwendungen/Hinweise
  • für 6 mm Bügel

Material
  • Polyamid

Downloads

Für Sie interessant

Farbroller-Set | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Farbroller-Set

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Farbroller-Set mit Kunststoff-Abstreifgitter und Bügel für diverse Malarbeiten.

Farbwalze | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Farbwalze

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Lösemittelbeständige Farbwalze zum Auftragen von Farben und Lacken auf Wänden, Decken und metallischen Oberflächen.

Mini-Heizkörperwalzen-Set mit Bügel | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Mini-Heizkörperwalzen-Set mit Bügel

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Strapazierfähige Heizkörperwalze zum Auftragen von Farben und Lacken auf Wände, Decken und metallische Oberflächen.

Heizkörperwalze Proline HK | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Heizkörperwalze Proline HK

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Anfangs leicht fusselnde Heizkörperwalze die nicht spritzt, eine lange Lebensdauer aufweist und eine körnige Oberflächenstruktur hinterlässt.

Heizkörperwalze Silverline HK | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Heizkörperwalze Silverline HK

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Nahezu fusselfreie und spritzarme Heizkörperwalze für glatte Oberflächenstrukturen.

Heizkörperwalze Topline HK | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Heizkörperwalze Topline HK

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Strapazierfähige und langlebige Walze aus Polyamid-Endlosgarn für eine hohe Farbaufnahme und -abgabe.

Heizkörperwalze Velvet HK | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Heizkörperwalze Velvet HK

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Nahezu fusselfreie Heizkörperwalze für glatte Oberflächenstrukturen.

Lackwalze | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Lackwalze

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Lackwalzen mit nahezu fusselfreiem Bezug, macht eine glatte Oberflächenstruktur. Sehr gut geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.

Lackwalze Soft Pro HK | Handwerkzeug Maler
angesehen
Gekauft
Lackwalze Soft Pro HK

Schuller Eh´klar | Handwerkzeug Maler

Lackwalzen mit nahezu fusselfreiem Schaumstoffbezug, für bläschenfreies Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken