Schlosserhammer Bronzeplus, Hickorystiel

von KS Tools®   |   mehr Hämmer

Drucken
Produktdetails
Verschleißbeständiger und funkenfreier Hammer mit abgerundeten Kanten.
Vorteile/Ausführungen
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig

Material
  • Aluminium-Bronze
  • Bahn und Finne geschliffen

DIN 1041


Norm
  • DIN 1041

Downloads

Für Sie interessant

Schlosserhammer, Hickorystiel | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, Hickorystiel

Forum Professional Solutions | Hämmer

Schlosserhammer in leicht geschweifter Ausführung.

Schlosserhammer, Hickorystiel, mit Stielschutz, Forum | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, Hickorystiel, mit Stielschutz, Forum

Forum Professional Solutions | Hämmer

Schlosserhammer in geschweifter Ausführung und gehärteter Stielschutzhülse.

Schlosserhammer, Hickorystiel, ohne Stielschutz | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, Hickorystiel, ohne Stielschutz

Forum Professional Solutions | Hämmer

Schlosserhammer in doppelt geschweifter Ausführung.

Schlosserhammer, Graphitstiel Forum | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, Graphitstiel Forum

Forum Professional Solutions | Hämmer

Geschmiedeter, gehärteter und angelassener Schlosserhammer mit sehr robustem Graphit-Stiel.

Schlosserhammer MaxxCraft, Hickorystiel | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer MaxxCraft, Hickorystiel

Halder | Hämmer

Gelenkschonendes Arbeiten durch die patentierte Gummiverbindung zwischen Kopf und Stiel. Rückschlag- und Geräuschdämpfung, sowie volle Schlagkraftübertragung.

Schlosserhammer, 3-Komponenten-Stiel | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, 3-Komponenten-Stiel

Forum Professional Solutions | Hämmer

Vibrationsarmer Schlosserhammer. Stiel ist unlösbar mit dem Hammerkörper verbunden.

Schlosserhammer, Hickorystiel, mit Stielschutz, Gedore | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, Hickorystiel, mit Stielschutz, Gedore

GEDORE | Hämmer

Rotband-Plus Hammer mit zusätzlicher langer Stahl-Stielschutzhülle. Durch den Ringkeil, Sicherungsplatte und die Holzschrauben werden Hammerkopf und Stiel zu einer Einheit.

Schlosserhammer, Fiberglas | Hämmer
angesehen
Schlosserhammer, Fiberglas

Stanley | Hämmer

Langlebiger Hammer mit ergonomischem Antirutschgriff und Fiberglaskern, der für eine verbesserte Schwungkraft sorgt.

Schlosser-Niethammer | Hämmer
angesehen
Schlosser-Niethammer

HM Müllner Werkzeuge | Hämmer

Schlosser-Niethammer mit stahlgeschmiedetem Kopf und geschweiftem, lackierten Eschenstiel.

Niethammer | Hämmer
angesehen
Niethammer

Krenhof | Hämmer

Schlosserhammer mit Holzstiel.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen