Menu

Hammerbohrer-Set EXPERT SDS Clean max-8X, 4 Schneiden, mit Anschluss

von Bosch   |   mehr Bohrer

Drucken
Leistungsstarker SDS-max-Saugbohrer mit Saugstutzen, 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf und robustem Absaugrohr für präzise und saubere Bohrlöcher, zur schnelleren Installation chemischer Dübel sowie für ein staubfreies Arbeitsfeld – Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang.
Einsatzbereich
  • Stahlbeton (bewehrter/armierter Beton)

Vorteile/Ausführungen
  • 4-Schneiden-Geometrie
  • keine zusätzliche Reinigung für chemische Verankerungen erforderlich – zertifiziert von Fischer
  • direkte Staubaufnahme im Bohrloch
  • extrem reduzierte Staubbelastung, schützt so vor gesundheitlichen Beschwerden
  • erhebliche Zeitersparnis durch Entfall der Reinigungsarbeit
  • extrem belastbare Bohrspitze mit Bosch-Carbide-Technology
  • Vollhartmetallkopf für außergewöhnliche Schlagfestigkeit
  • hochbeständige Bohrspitzenverbindung durch spezielle Schweißtechnik
  • einfache Reinigung bei Verstopfung dank abnehmbarem Saugrohr
  • Anschluss-Adapter ermöglicht den schnellen Austausch abgenutzter Bohrer

Anwendungen/Hinweise
  • für alle Bohrhämmer mit SDS-max-Aufnahme
  • Saug-Verbinder funktioniert mit den meisten Staubsaugern

Material
  • VHM-Kopf (Vollhartmetallkopf)

Lieferumfang
  • inkl. Anschluss-Adapter EXPERT SDS Clean max

VHMSDS-max


Downloads

Für Sie interessant

Hammerbohrer SDS-max-7, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-max-7, 4 Schneiden

Bosch | Bohrer

SDS-max-Bohrer mit S-Schneider und geneigte Seitenschneider für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten.

Hammerbohrer SDS-max, 4 Schneiden, Forum | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-max, 4 Schneiden, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer

SDS-max-Bohrer mit 4-Schneiden-Kopf für den Einsatz mit hohen Bohrgeschwindigkeiten.

Hammerbohrer SDS-max, 2 Schneiden, Alpen | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-max, 2 Schneiden, Alpen

Alpen | Bohrer

Robuster SDS-max-Bohrer mit 2-Schneiden-Kopf für den Einsatz mit hohen Bohrgeschwindigkeiten.

Hammerbohrer SDS-max, 4 Schneiden, Alpen | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer SDS-max, 4 Schneiden, Alpen

Alpen | Bohrer

Robuster SDS-max-Bohrer mit 4-Schneiden-Kopf für den Einsatz mit hohen Bohrgeschwindigkeiten.

Hammerbohrer EXPERT SDS-max-8X, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer EXPERT SDS-max-8X, 4 Schneiden

Bosch | Bohrer

SDS-max-Bohrer mit 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf für herausragende Lebensdauer beim Bohren in Stahlbeton, hält 3-mal länger als ein SDS-max-4-Bohrer.

Hammerbohrer EXPERT SDS Clean max-8X, 4 Schneiden | Bohrer
angesehen
Gekauft
Hammerbohrer EXPERT SDS Clean max-8X, 4 Schneiden

Bosch | Bohrer

Leistungsstarker SDS-max-Saugbohrer mit 4-Schneiden-Vollhartmetallkopf und robustem Absaugrohr für präzise und saubere Bohrlöcher, zur schnelleren Installation chemischer Dübel sowie für ein staubfreies Arbeitsfeld – Bohren und Reinigen in einem Arbeitsgang.

Durchbruchbohrer SDS-max-9, BreakThrough | Bohrer
angesehen
Gekauft
Durchbruchbohrer SDS-max-9, BreakThrough

Bosch | Bohrer

SDS-max-Glockenbohrer mit konischem Schaft sowie vakuumgelötete, gehärtete 3-Schneiden-Spitze aus Carbide für das Bohren großer und tiefer Löcher in Beton.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken