Menu

17 Ergebnisse für „Schlauchverschraubung“

Wo werden Schlauchverschraubungen eingesetzt? FAQ

Schlauchverschraubungen werden für eine sichere, dauerhafte und üblicherweise nur durch Werkzeug zu öffnende/ schließende Verbindung zwischen Schlauchleitung und Festseite verwendet. (...) Schlauchverschraubungen werden gewählt, wenn die Verbindung nur selten gelöst werden muss.

Aus welchen Bestandteilen bestehen Schlauchverschraubungen? FAQ

Schlauchverschraubungen bestehen einerseits aus einem Schlauchstutzen mit Außengewinde (auch Vaterteil, Gewindestutzen oder 1⁄3-Verschraubung genannt) und andererseits aus einem Schlauchstutzen mit Überwurfmutter und Innengewinde (auch Mutterteil oder 2⁄3-Verschraubung genannt). Vater- und Mutterteil miteinander verschraubt werden als komplette Schlauchverschraubung oder auch 3⁄3-Verschraubung bezeichnet.

Welche Armaturen werden für Pressluftschlauchleitungen empfohlen? FAQ

Für Pressluftschlauchleitungen eignen sich Schlauchverschraubungen, 2/3-Holländer oder Pressluft-Klauenkupplungen.

Wofür werden Schlauchkupplungen verwendet? FAQ

Schlauchkupplungen sind im Gegensatz zu Schlauchverschraubungen nicht fest verbunden und ermöglichen ein schnelles und unkompliziertes Öffnen und Schließen von Schlauchleitungen.

Welche Vorteile haben Schlauchverschraubungen aus Kunststoff? FAQ
Welche Vorteile bieten Schlauchverschraubungen nach DIN EN 14420? FAQ

Schlauchverschraubungen sind flachdichtend, wodurch sie leicht zu warten und besonders haltbar sind.

Welche Dichtungsarten gibt es bei Schlauchverschraubungen? FAQ

Für Schlauchverschraubungen gibt es folgende Dichtungsarten: Flachdichtend: Es handelt sich um eine ebene Dichtfläche mit Dichtring aus Gummi oder anderen Werkstoffen.

Auswahl und Montage von Schlaucharmaturen Ratgeber

Die Schlaucharmatur muss dem geforderten Betriebsdruck standhalten, darf sich nicht vom Schlauch lösen, bevor der Schlauch platzt, muss den zu erwartenden mechanischen, thermischen und chemischen Beanspruchungen standhalten, darf keine Kerb- oder Scherbeanspruchungen am Schlauch verursachen, muss die Gefahr von Funken in explosionsgefährdeten Bereichen ausschließen.Schlauchverschraubungen eigenen sich besonders gut zum Aufschrauben von z.

Was bieten Schnellverschlusskupplungen, was feste Schlauchverschraubungen? FAQ

Im Vergleich zu festen Schlauchverschraubungen bieten Schnellverschlusskupplungen eine Vielzahl an Vorteilen: Die Montage kann ohne Arbeitswerkzeuge schnell und unkompliziert von stattengehen – Zeit- und Platzersparnis.

Welche Normen gelten bei Schlauchverschraubungen? FAQ

Bei Schlauchverschraubungen gelten folgende Normen: DIN EN 10226-1:2004-10 (vormals DIN 2999) – Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen: kegelige Außengewinde und zylindrische Innengewinde DIN EN ISO 228-1:2003-05 – Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen DIN 405-2:1997-11 – Rundgewinde allgemeiner Anwendung DIN 13-1:1999-11 – metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung DIN EN 14420-5:2013-09 – Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen – Teil: Gewindeanschlüsse DIN 11851:2013-02 (vormals DIN 11887) – Armaturen aus nichtrostendem Stahl für Lebensmittel und Chemie – Rohrverschraubungen zum Einwalzen und Stumpfschweißen

Was sind die wichtigsten Dichtungsmaterialien für Schlauchverschraubungen? FAQ

Typische Materialien bei Schlauchdichtungen sind Perbunan (Nitrilkautschuk) NBR, PTFE, Viton, Novapress, Polyurethan, EPDM oder Hypalon.

Was muss bei Dichtungen für Schlauchverschraubungen beachtet werden? FAQ

Dichtungen können auch mit dem Fördermedium in Kontakt kommen, deshalb ist bei der Wahl des Dichtmaterials auch auf die Medien- und Temperaturbeständigkeit des Materials der Dichtung zu achten.

Welche Vorteile haben Schlauchverschraubungen aus PVDF? FAQ

Durch seine ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber fast allen aggressiven Medien bietet PVDF einen extrem breiten Einsatzbereich. PVDF-Verschraubungen können vor allem für aggressive Medien verwendet werden. PVDF zeigt ähnliche Eigenschaften wie die Fluorkunststoffe PTFE un...

Welche Gewindearten gibt es bei Schlauchverschraubungen? FAQ

Schlauchverschraubungen werden überwiegend mit Whitworth-Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228 (G) – alt DIN 259 geliefert.

Beständige Schlauchleitungen dank passender Armaturen und geeigneten Einbindematerials Ratgeber

Wir empfehlen für Chemieschlauchleitungen und Ölschlauchleitungen folgende Produkte: Schlauchverschraubungen Verschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit Innen- oder Außengewinde Edelstahl, beschichtet, Messing oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband Tankwagenkupplungen nach DIN 14420-6, geschmiedete Ausführung mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-6 in Edelstahl, beschichtet oder Messing Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband, auch als Sicherheitsausführung in Edelstahl, beschichtet, Messing, Polypropylen oder Aluminium Flanscharmaturen Los- oder Festflansch in Edelstahl beschichtet oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5 Trockenkupplungen EPSILON, basieren auf Kugelhahn-Technologie, Verwendung bei zähflüssigen, besonders gefährlichen oder sehr teuren Medien Trockenkupplungen TODO, basieren auf federbetätigtem Mechanismus, für flüssige, besonders gefährliche oder teure Medien Sicherheits-Drehgelenk: Mit einem Schwenkwinkel von insgesamt 50° verbessert das patentierte Kugeldrehgelenk schadlos die Biegefähigkeit von Schlauchleitungen ganz erheblich.

1-15 von 15 Inhalten