Menu

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robuste Konstruktionen aller Art und ermöglicht den unkomplizierten Einsatz der verschiedensten Verbindungselemente.
Vorteile/Ausführungen
  • Nutbreite 8 mm
  • verschiedene Nutausführungen
  • leichte Reinigung mit geschlossenen Nuten
  • kippsichere Anbindung weiterer Komponenten
  • schwingungssichere Verbindung
  • definierte Auflagepunkte, einfallende Nutflanken
  • dauerhaft kratzfest
  • 3 verschiedene Profilausführungen

Anwendungen/Hinweise
  • Bauart Economie, besonders leicht durch minimalen Materialeinsatz
  • Bauart Leicht, Gewichtsersparnis durch zusätzliche Hohlräume, volle Belastbarkeit des Kerns
  • Bauart Standard

Material
  • Aluminium eloxiert (Al Mg Si 0,5 F 25)

Downloads

Für Sie interessant

Automatik-Verbindungssatz | Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Automatik-Verbindungssatz

Item Dazu passt

Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...

Abdeckkappe für Profilbohrungen | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe für Profilbohrungen

Item Dazu passt

Abdeckstopfen zum einfachen verschließen von Bohrungen in den Seitenflächen der Profile mit geschlossenen Nuten bzw. zum verschließen von Profilverschraubungen.

Abdeck- und Einfassprofil ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil ESD

Item Dazu passt

Ableitfähige Kunststoffleiste verhindert elektrostatische Aufladung und dient zwei Anwendungen, entweder zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.

Abdeckprofil Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Aluminium

Item Dazu passt

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.

Abdeckprofil Nitrilkautschuk | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Nitrilkautschuk

Item Dazu passt

Elastische Abdeckleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Nuten. Rutschsichere Auflageleiste eignet sich sehr gut für Trittstufen, Regalausleger oder als Schiebetüranschlag.

Schutzprofil 8 Kunststoff, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil 8 Kunststoff, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Elastische Kunststoffleiste mit Hohlkammern für den Schutz oder zum Abdecken von Profilkanten, Profilstreben. Hohlkammerprofil wird einfach in Profilnut 8 eingedrückt. Durch Kombination mehrerer Schutzprofile können größere Querschnitte abgepolstert werden.

Schutzprofil 8 Kunststoff ESD, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Schutzprofil 8 Kunststoff ESD, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Elektrostatisch ableitende, elastische Kunststoffleiste mit Hohlkammern für den Schutz oder zum Abdecken von Profilkanten, Profilstreben. Hohlkammerprofil wird einfach in Profilnut 8 eingedrückt. Durch Kombination mehrerer Schutzprofile können größere Querschnitte abgepolstert we...

Warn- und Schutzprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Warn- und Schutzprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Elastisch, schraffierte Signalleiste mit Hohlkammern für den Schutz oder zum Abdecken von Profilkanten, Profilstreben. Hohlkammerprofil wird einfach in Profilnut 8 eingedrückt. Durch Kombination mehrerer Schuztprofile können größere Querschnitte abgepolstert werden.

Flansch 8 D30 mit Verbinder, für Gestelle | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Flansch 8 D30 mit Verbinder, für Gestelle

Item Dazu passt

Verbinder mit zwei Befestigungsflügeln eignet sich sehr gut um Rohrkonstruktion biegesteif auf Profil 8 zu befestigen z. B. in Ecken eines Routenzugs. Flansch 8 D30 90x40-80 180° verfügt über 2 gegenüberliegende Flügel und Flansch 8 D30 90x90-80 90° über rechtwinklig angeordnete

Plattenprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Plattenprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes flaches Aluprofil der Baureihe 8 wird eingesetzt, wenn viele Systemnuten 8 auf einer großen Fläche benötigt werden. Kombiniert man diese 2 unterschiedlichen Plattenprofilbreiten können unendlich große Flächen entstehen, die auf Unterkonstruktionen aller Art montiert we...

Winkelprofil 8 mit Nut | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Winkelprofil 8 mit Nut

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit Winkel kann für die Abstützung von Regalböden, als einfache Führung bzw. als einfache Einfassleisten für Flächen oder ähnlicher Anwendung verwendet werden. Scharfkantige Anbauteile können beidseitig flächenbündig verschraubt werden, aufgrun...

Bodenelemente
Dazu passt
Fußplatte | Bodenelemente
angesehen
Gekauft
Fußplatte

Item Dazu passt

Stabile Befestigungsplatte zur Aufnahme von Stellfuß, Lenkrolle und anderen Elementen. Fußplatte eignet sich auch als Profilabschluss und lässt sich stirnseitig in Kernbohrung oder seitlich an Profilnut verschrauben.