Menu

Warn- und Schutzprofil 8, Rastermaß 40 mm

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Elastisch, schraffierte Signalleiste mit Hohlkammern für den Schutz oder zum Abdecken von Profilkanten, Profilstreben. Hohlkammerprofil wird einfach in Profilnut 8 eingedrückt. Durch Kombination mehrerer Schuztprofile können größere Querschnitte abgepolstert werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Signalfarbe, gelb/schwarz gestreift
  • Prallschutz da Hohlkammer
  • einfach in Nut eindrücken
  • rückstandsfrei entfernbar
  • Schutz vor Schmutz, Staub
  • reinigungsfreundlich
  • einfaches Ablängen mit Allzweckschere
  • Rastermaß 40 mm

Anwendungen/Hinweise
  • auch als temporäre Transportsicherung geeignet
  • aufgrund Rastermaß 40 mm können auch größere Profilquerschnitte der Baureihe 8 durch Kombination mehrerer Schutzprofile abgepolstert werden
  • stirnseitig mit separat bestellbarer Abdeckkappe 8 40x16 für Schutzprofil schließbar

Material
  • Polypropylen

Downloads

Für Sie interessant

Abdeckkappe Schutzprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Schutzprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Elastische, abgerundete Abdeckung um Schutzprofil 8 stirnseitig zu verschließen. Endkappe dämpft und schützt Profilkanten, Profilstreben vor Kratzern, Dellen und Beulen.

Abdeckkappe Schutzprofil 8, abgerundete Außenfläche | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Schutzprofil 8, abgerundete Außenfläche

Item Dazu passt

Elastische Abdeckung um Schutzprofil 8 mit abgerundeter Außenfläche stirnseitigen zu verschließen verschließen. Endkappe dämpft und schützt Profilkanten, Profilstreben vor Kratzern, Dellen und Beulen.

Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil 8, Rastermaß 40 mm

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, Standardprofil für Konstrukteure ist in drei Ausführungen erhältlich um Konstruktionen belastungsoptimiert zu erstellen. Stranggepresstes, robuste Systemprofil wird für universelle Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für robu...

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere

Item Dazu passt

Allzweckschere zum Ablängen von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Werkzeuge
Dazu passt
Universalschere mit 90° Anschlag | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Universalschere mit 90° Anschlag

Item Dazu passt

Allzweckschere zum leichten Ablängen im rechten Winkel von Abdeck- und Einfassprofilen, o. ä. Elemente aus Gummi, Leder, Kunststoff, Holz oder dünnem Aluminium.

Universalschere Typ 1105 | Scheren, Handstanzen
angesehen
Gekauft
Universalschere Typ 1105

Löwe Dazu passt

Ziehender Schnitt gegen den feststehenden Amboss.

Abdeckprofil Profilnut, Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilnut, Aluminium

Item | Profile und Zubehör

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten sowie Schutz von Kabeln die in den Nuten verlaufenden. Aluminium Abdeckprofil ist für jeden Profiltyp erhältlich und kann bedruckt oder graviert werden z. B. zur Kennzeichnung von elektrischen Leitungen.

Abdeckprofil 8 Profilnut, Kunststoff/Aluminium | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 8 Profilnut, Kunststoff/Aluminium

Item | Profile und Zubehör

Abdeckleiste aus Kunststoffkern mit Aluminium-Oberflächenfolie zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten 8. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.

Abdeckprofil 8 Seitenflächen, Aluminium rund, eckig | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 8 Seitenflächen, Aluminium rund, eckig

Item | Profile und Zubehör

Elegante Aluleiste in runder oder flacher Ausführung zum nachträglichen Verblenden aller zugänglichen Profil-Seitenflächen. Aluminium-Profil verkleidet eckige Profile mit runder bzw. eckiger abgeschrägter Kontur, insbesondere für Tischbeine und andere hochwertige Konstruktionen.

Abdeckprofil Profilnut, Nitrilkautschuk | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil Profilnut, Nitrilkautschuk

Item | Profile und Zubehör

Elastische Abdeckleiste zum nachträglichen Verschließen von offenen Nuten. Rutschsichere Auflageleiste eignet sich sehr gut für Trittstufen, Regalausleger oder als Schiebetüranschlag.

Abdeck- und Einfassprofil | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil

Item | Profile und Zubehör

Farbige Kunststoffleiste eignet sich zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. Kabel, die in den Nuten verlaufen, können durch die Abdeckung geschützt werden.

Abdeck- und Einfassprofil ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Abdeck- und Einfassprofil ESD

Item | Profile und Zubehör

Ableitfähige Kunststoffleiste verhindert elektrostatische Aufladung und dient zwei Anwendungen, entweder zum nachträglichen Verschließen von offenen Profilnuten oder für den sicheren Halt von Flächenelementen. In den Nuten verlaufende Kabel werden durch die Abdeckung geschützt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken