Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu
Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu
Scheuerschutz, Knickschutz für Schläuche
Als Überzugsschlauch geeignet zum Schutz von Rohren, Kabeln und Schläuchen.
Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Treppenabsatz bzw. Podest und der nächsten Ebene zu montieren. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.
Verpackungswerkzeuge, Abroller
Schnelles und preiswertes Sichern von Paletten oder Paketen. Flexible, beschädigungsfreie Anpassung des Bands an die Verpackung.
Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Einweg-Bartschutz aus Polypropylen-Spinnvlies und latexfreiem Gummiband.
Verpackungswerkzeuge, Abroller
Praktisches Umreifungskit mit PP-Band für gelegentliches bis häufiges Umreifen.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Klemmbacken nach DIN 3015-1 bestehend aus zwei Hälften mit gerändelter oder profilierter Innenfläche. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.
Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Schutzanzug für allgemeine Arbeiten mit Gummizug an der Kapuze, Taille, Arm- und Beinabschluss und abgedecktem Reißverschluss.
Verpackungswerkzeuge, Abroller
Einseitig haftende Schmalrollen-Stretchfolie zum Bündeln, Verpacken und Schützen einzelner und kleiner Teile.
Verpackungswerkzeuge, Abroller
Grundausstattung mit fahrbarem Abroller und PP-Band für manuelle Umreifung und sicheres verschließen von Packstücken.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!