PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
Kunststoffdübel (mit oder ohne Rand), aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellt, mit universellem Funktionsprinzip (verspreizen, verknoten) ermöglicht die Verwendung auch bei unbekannten Baustoffen. Der Nylondübel ist ideal für die Befestigung von Leuchten, Gardinensc...
Item | Scharniere und Beschläge
Dämpfendes Systemelement zur Begrenzung von Türen mit Rahmen. Anschlagwinkel wird an Türzarge befestigt und bildet Auflaufkeil und Endanschlag. Nachdem die Tür gegen den Anschlagwinkel geschwenkt wurde ist Verriegeln ohne Verkratzen oder beschädigen der Profile sichergestellt. Ze...
Zweireihige, abgedichtete Zapfenlaufrolle mit sphärischer Mantelfläche und massiven Rollenzapfen mit Außengewinde zur leichteren Montage. Diese Zapfenlaufrolle ohne Exzenter ist für Anwendungen, bei denen die Mantelfläche des Außenrings nicht definiert an die Laufbahn der Anschlu...
Frei positionierbare seitliche Reling für item Rollenbahnen, kann aufgrund unterseitiger Profilzahngeometrie D30 direkt am Profilgestell angeschlossen werden bzw. weitere Komponenten aufnehmen. Aluleiste eignet sich auch sehr gut als beidseitige Führung bei parallel laufenden Rol...
Verbinder bildet einen ebenen 90° Anschluss von Profilen D30 bzw. Profilrohren D30 und verläuft weitgehend innseitig. Innenspannverbinder wird oft in räumlich beengten Stellen bzw. Konstruktionen verwendet und kann auch nachträglich montiert werden. So lässt sich Einhängung einer...
Der Kettenantrieb Slimchain ist universell einsetzbar, denn er bietet vielfältige Möglichkeiten der Parametrierung, wie z. B. Hub und Geschwindigkeit. Aufgrund der schmalen und dezenten Optik integriert sich dieser Kettenantrieb optimal in das Fassadendesign. Der Antriebshub ist
Der Kettenantrieb Powerchain eignet sich, wenn große Kräfte und sehr große Öffnungsweiten gefordert sind. Zudem ermöglicht er speziell für den RWA-Fall schnelle Öffnungsgeschwindigkeiten auch bei sehr schweren Fenstern. Der Powerchain bietet vielfältige Möglichkeiten der Parametr...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!