3M | Klebebänder, doppelseitig
Elastisches VHB™-GPH Klebebänder (General Purpose High Temperature), ermöglicht ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben im Innen- und Außenbereich, ideal für hohe Temperaturen und vor der Pulverbeschichtung geeignet.
3M | Klebebänder, doppelseitig
Elastisches Schaumstoff-Klebeband LSE (Low Surface Energy), ermöglicht ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben im Innen- und Außenbereich, ideal für kritische Kunststoffe und Verbundwerkstoffe geeignet.
Elastische, reibungsarme Gleitleiste zum Aufstecken auf Profilrohr D30 oder Profile 6 D30, dient als Förderstrecke von Transportbehälter, Transportgüter. Diverse Gleitleistenfarben ermöglichen es diese zu Farbkodierung von Gestellen, Transportwagen, Füllstandsanzeigen usw. zu ver...
Abluftdrosselventil GRU mit Schlitzschraube, Schalldämpferfunktion zur geräuschverminderten Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern oder Drehantrieben. Mit Hilfe des Einstellelements lässt sich der Luftstrom begrenzen.
Elastische Leitplanke bzw. Mittelleitplanke zum Aufstecken auf Profilrohr D30, dient als Führung von zwei Transportstrecken. Gleitleiste mit zentralem Steg hält Transportbehälter in der Bahn und wird für parallele Bahnen genutzt. Als seitliche Begrenzung dienen Leisten mit seitli...
Festo | Wartungsgeräte-Kombinationen
Wartungsgeräte-Kombination LFR-KC, Baureihe DB, bestehend aus einem manuell betätigtem Einschaltventil, Abzweigmodul und Öler aus Polymer. Die Wartungsgeräte-Kombination eignet sich zur ungeölten Druckluftversorgung. mit manuell drehendem Kondensatablass.
Zu den grundlegenden Eigenschaften von Polypropylen (PP) gehören die sehr gute chemische Beständigkeit und die- im Vergleich zu Polyethylen (PE)- erhöhte Wärmebeständigkeit. Damit geht allerdings eine geringe Tieftemperaturbeständigkeit einher, die bei Temperaturen unter 0 °C zu
Erweiterung um Übergänge von einer alten bzw. anderen Stahlrohrdimension auf Profilrohre D30 anzupassen. Adapter sind in 2 Längen verfügbar und werden in Verbindung mit separat bestellbarem Rohradapter D30 und Verbinder D30 angebracht.
3M | Klebebänder, doppelseitig
Elastisches Schaumstoff-Klebeband LSE (Low Surface Energy), ermöglicht ein spannungsfreies, vibrationsdämpfendes Verkleben im Innen- und Außenbereich, ideal für kritische Kunststoffe und Verbundwerkstoffe geeignet.
Abstandhalter, Drunterleisten, Fugenprofile
Gießbeton 3-Punkt-Auflage, wahlweise mit Federballclip oder Kunststoffklammer zur einfachen Befestigung an der Bewehrung.
Abluftdrosseln werden in Abluftöffnungen von Steuerventilen oder Antrieben eingeschraubt. Sie ermöglichen die Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern oder Drehantrieben durch Drosselung des Luftaustritts. Mithilfe der Rändelschraube lässt sich der Luftaustritt begrenz...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!