Anschlusssatz wird als Zugang für Druckluftleitungen verwendet und nimmt Standardkupplungen auf. Platte wird in gewünschter Höhe an Profilaußenfläche befestigt nachdem ein Durchlass zur integrierten Druckluftleitung gebohrt wurde.
Korrosionsgeschützte Rollenketten
Niro-Rollenkette Economy aus rostfreiem Stahl (SS, stainless steel), zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, für den Einsatz in nassen und aggressiven Umgebungen.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Flyerkette ELITE® nach ISO 4347/DIN 8152 nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf ANSI-Rollenkette, amerikanische Bauart nach ISO 606, für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich wiederholend umk...
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, einseitig mit schmalen Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie einer Bohrung (M1), an jedem Außenglied (2 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, beidseitig mit schmalen Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie einer Bohrung (MK1), an jedem Außenglied (2 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, einseitig mit schmalen Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie einer Bohrung (M1), an jedem Kettenglied (1 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, beidseitig mit schmalen Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie einer Bohrung (MK1), an jedem Kettenglied (1 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, einseitig mit breiten Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie zwei Bohrungen (M2), an jedem Außenglied (2 x p).
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, beidseitig mit breiten Planlaschen (Mitnehmer-, Flachlaschen) sowie zwei Bohrungen (MK2), an jedem Außenglied (2 x p).
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Wasserschläuche
Gummi-Saug- und -Druckschlauch mit spiralfreien Muffen zur einfacheren Armaturenmontage mittels Schlauchbindeband oder Schellen, geeignet für Fäkalien, Schlamm und Abwasser.
Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge
Gewindebohrer zum Schneiden von UNC-Gewinde, Einheits-Grobgewinde nach ANSI B1.1.
Metrisches, einreihiges Kegelrollenlager nach DIN 720/ISO 355, geeignet für hohe radiale und einseitig axiale Belastungen. Offenes, nicht selbsthaltendes Rollenlager wobei Innenring mit den Rollen und dem Käfig, getrennt vom Außenring eingebaut werden kann.
Förderrollenkette (FR) einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, beidseitig mit schmalen Winkellaschen sowie einer Bohrung (K1), an jedem Kettenglied (1 x p).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!