Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Schnurlose Stichsäge mit leistungsstarkem Akkusystem zum Schneiden auch bei dickeren oder härteren Materialien.
Fluke | Thermometer, Temperaturmessgeräte
Robustes und bedienerfreundliches IR- und Kontaktthermometer, geeignet für Messungen über kurze und große Entfernungen.
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring...
Forum Professional Solutions | Fräser
Kopierfräser als rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.
Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Zuverlässige, kompakte Stichsäge zum kraftvollen Sägen in Holz, Aluminium und unlegiertem Stahl. Mit verbessertem Sägeblattspannsystem für hochpräzise Schnitte.
Düperthal | Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer
ATEX-konformer Filteraufsatz zur Entlüftung von Sicherheitsschränken, die durch eine zweistufige Filterung gereinigte Luft wird danach in die Raumluft abgegeben.
Die Sensorbox SRBC-CA3-YR90 ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.
NTN SNR | Schmiermittel für Wartung und Montage
Automatischer, motorbetriebener Mehrpunktschmierstoffgeber für Minimalmengenschmierung zur kontrollierten und effizienten Versorgung von 1 bis 35 Schmierstellen. NRUN Version verfügt über einen Anschluss für allgemeine Bedingungen, somit wird der Pumpe ermöglicht zu einem bestimm...
DeWalt | Tacker, Nagler, Graviergeräte, Nietgeräte
Der DeWalt Akku-Nagler DCN692N kann mit seiner hohen Schussfolge durch konstante Akku-Leistung überzeugen.
Gerätetechnik für Kühlschmierstoffe
Reinigt über die Wirkung physikalischer Fliehkräfte wässrige Emulsionen und andere Flüssigkeiten, durch die Aufbereitung kann der Schmierstoffverbrauch deutlich gesenkt werden.
Shell | Hydrauliköle für mobile Anwendungen
Zinkhaltiges, energieeffizientes, auf Gas-to-Liquid-Technologie basierendes Hochleistungshydrauliköl, das aufgrund seines breiten Temperatureinsatzbereiches für die meisten klimatischen Verhältnisse geeignet ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!