Elektrisch gut leitfähiger Schukoblindstecker um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an Schutz-Kontaktsteckdose anzubringen und die Aufladung gedämpft ans Erdpotential des Stromnetzes abzu...
Axelent | X Guard Maschinenschutz
Verschluss X-Lock für alle Schwenk- und Schiebetüren des Axelent Schutzeinrichtungssortiments einsetzbar, hält mit Hilfe eines mechanischen Bolzens diese geschlossen. Eine bewusste Handlung ist erforderlich um die Tür von außen zu öffnen und zu schließen.
Angel React | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
Unschlagbares Duo, der Clip Genius (zentrale Steuereinheit) erkennt Sturzunfälle sowie Regungslosigkeit und verständigt im Notfall über die verbundene Smartphone-App, die zuvor festgelegten Notfallkontakte per Sprachanruf oder SMS mit den GPS-Koordinaten und weitere Informationen...
Kimberly-Clark | Papierhandtücher, Toilettenpapier, Spendersysteme
Leistungsstarkes, 1-lagiges Rollenhandtuch mit textilartiger Struktur, optimal für hoch frequentierte Waschräume bei gleichzeitiger Kosteneffizienz.
Schoeller Industries | Bindemittel, Bindevlies, Barrieren
Notfallset für die schnelle und wirksame Hilfe bei Unfällen mit Maschinenölen.
Schalrohr mit PVC-Einlage innen zur Herstellung von Betonsäulen mit einer glatten Sichtbeton-Oberfläche. Kanten gebrochen mit Fase. Einfaches Ausschalen mit Hilfe eines Messers. Kann zum Schutz der Säule bis zum Bauende an der Säule verbleiben. Mit den glatten Schalrohren kann di...
Kimberly-Clark | Wischtücher, Putzpapier
Starkes, 2-lagiges Einweg-Wischtuch mit hoher Saugleistung, ideal zur Reinigung von Werkzeug und Händen.
Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...
Dörken | Dachbahnen, Fassadenbahnen, Grundmauerschutz
Noppenbahn mit einem aufgeschweißten, filterstabilem Geotextil und integriertem Selbstkleberand. Die universelle Lösung für alle Lastfälle bei Stau-, Schichten- und Sickerwasser mit normaler mechanischer Belastbarkeit.
A. Haberkorn | Haltegurte, Auffanggurte
5-Punkt-Auffanggurt mit vorderer und hinterer Auffangöse, gepolstertem Hüftgurt und Y-Schulterpolsterung, für zusätzlichen Komfort sowie langes Hängen im Seil. Qualität aus Österreich.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle für vollen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 2-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht. Das Funktionsprinzip der Magnetfallenschloss Serie cludo (vom lat. claudo = schließen) ist ebenso einfach wie effek...
Hochbelastbarer Standfuß um Rahmenkonstruktionen aus Profilen 8 am Boden aufzustellen. Stellfuß wird mit Hilfe des integrierten Flansch an einer Profilnut 8 befestigt. Fixierung des Fußes am Boden kann mit separat bestellbarem Schraubanker SF 8x130 erfolgen.
Dormakaba | Schlösser, Zylinder
Zimmertürschloss mit Magnetfalle und 4-fach verstellbarem Schließblech, leichte Ausführung für den Einsatzbereich an Innen- und Zwischentüren bis 40 kg Türgewicht. Das Funktionsprinzip der Magnetfallenschloss Serie cludo (vom lat. claudo = schließen) ist ebenso einfach wie effekt...
Premium Gasmessgerät der ALTAIR® 4X-Reihe mit umfassender 4-jähriger Garantie. Das erste zugelassene Gasmessgerät mit MIL-SPEC-Falltest-Qualifizierung, übersteht mindestens 25 Stürze aus 1,2 Metern Höhe. Selbst raueste Bedingungen können dem Gasmessgerät nichts anhaben, das von e...
Tesa | Klebebänder, doppelseitig
Patentiertes PET-Folienklebeband mit einer biomassebasierten Klebmasse und einem 90%igen PCR-Träger, geeignet bei kritischen Anforderungen wie starke Beanspruchung in allen Branchen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!