X Guard Maschinenschutz

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in X Guard Maschinenschutz
1-20 von 30 Produkten
in X Guard Maschinenschutz
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gitterelement Classic | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Gitterelement Classic

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Flexibles X-Guard® Classic Schutzgitterelement, erfüllt die Anforderungen der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an feste Schutzeinrichtungen, erhältlich in drei Höhen. Die Wandelemente werden mit Befestigungshalterungen geliefert, wobei das Gitterelement mit 750 mm Höhe...

Umbaupaket für Wandelement | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Umbaupaket für Wandelement

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Die Umbausätze sind in vertikaler und horizontaler Ausführung in graphitschwarz RAL9011 erhältlich und dienen zur individuellen Anpassung von Wandelementen des X-Guard Schutzzaunsystems.

Kunststoff | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Kunststoff

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Schutzzaunfelder aus transparentem Kunststoff.

Contour 50x30 mm | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Contour 50x30 mm

Axelent | X Guard Maschinenschutz

X-Guard™ ist die Maschinenschutzserie von Axelent, welche die geänderten Anforderungen der europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG an feste Schutzeinrichtungen erfüllt. Diese besagt unter anderem, dass die Befestigungsvorrichtungen an den Schutzeinrichtungen oder Maschinen ve...

Blech-Element | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Blech-Element

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Stahlblechelemente für das Axelent X-Guard Schutzzaunsystem

Blech-Element mit Fenster | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Blech-Element mit Fenster

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Stahlblechelemente für das Axelent X-Guard Schutzzaunsystem

Bodenstütze Classic | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Bodenstütze Classic

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Bodenstütze Classic 50 x 50 mm bildet in Verbindung mit dem Gitterelement Classic X-Guard® ein kompletter Maschinenschutzzaun.

Bodenstütze Premium | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Bodenstütze Premium

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Bodenstützte Premium 70x70 mm

Bodenstütze, vorbereitet für Drucktasten | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Bodenstütze, vorbereitet für Drucktasten

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Für Drucktasten vorbereitete Bodenstützen 

Verlängerungen 50x50 mm | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Verlängerungen 50x50 mm

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Verlängerung für Bodenstützte Classic 50x50 mm

Verlängerungen Premium 70x70 mm | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Verlängerungen Premium 70x70 mm

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Verlängerung für Bodenstützte Classic 50x50 mm

Abdeckkappe für Bodenstütze | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Abdeckkappe für Bodenstütze

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Fußabdeckung für Bodenstützen X-Guard® für einen sauberen Abschluss, aus zwei leicht zusammenfügbaren Teilen.

Schwenktür einfach | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Schwenktür einfach

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Klassische einfache Schwenktür aus dem X-Guard® Sortiment, als Zugangs- oder Durchgangstür. Die separat auszuwählende Verriegelung legt die genaue Türbestimmung fest. Türfeld kann auch in einem bereits installierten Schutzzaunsystem von X-Guard® eingebaut werden.

Schwenktür doppelt | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Schwenktür doppelt

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Doppelte Schwenktür aus dem X-Guard® Sortiment, dient als Zugangs- oder Durchgangstür. Die separat auszuwählende Verriegelung legt die genaue Türbestimmung fest. Dieses Türfeld kann auch in einem bereits installierten Schutzzaunsystem von X-Guard® eingebaut werden.

Schiebetür einfach | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Schiebetür einfach

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Klassische einfache Schiebetür aus dem X-Guard® Sortiment, als Zugangs- oder Durchgangstür, eignet sich nicht nur bei Platzmangel. Dieses Türfeld kann auch in einem bereits installierten Schutzzaunsystem von X-Guard® eingebaut werden.

Schiebetür doppelt | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Schiebetür doppelt

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Mittig schließende oder überlappende Schiebetür mit doppelter Führungsschienenausführung aus dem X-Guard® Sortiment, perfekt geeignet bei Platzmangel und häufigen Verlade- und Bestückungstätigkeiten.

Schiebetür dreifach | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Schiebetür dreifach

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Dreifache Schiebetür mit 3-Step-Schiene aus dem X-Guard® Sortiment, für Anwendungsfälle bei denen sehr große Öffnungen erforderlich sind, aber nur sehr wenig Platz zur Verfügung steht.

Verriegelung | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Verriegelung

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Unterschiedliche Verrigelungen für X-Guard Türen

Griff- und Schnappverschluss | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Griff- und Schnappverschluss

Axelent | X Guard Maschinenschutz

Griff- und Schnappverschluss als wirtschaftliche Zugangssicherung für eine Schwenk- oder Schiebetür, wird nur durch einen Stoß fest in der Halterung fixiert. Der Verschluss kann um einen separat bestellbaren Magneten ergänzt werden.

Verriegelung X-Lock | X Guard Maschinenschutz
angesehen
Verriegelung X-Lock

Axelent | X Guard Maschinenschutz

X-Lock Verschluss hält Schwenk- und Schiebetüren des Axelent Schutzeinrichtungssortiments mit Hilfe eines mechanischen Bolzens geschlossen. Das Schließsystem ist so gestaltet, dass eine bewusste Handlung erforderlich ist, um die Tür von außen zu öffnen und zu schließen. Das X-Loc...

1-20 von 30 Produkten