Menu

86 Ergebnisse für „aluminium“

Vermeidung von lockeren Schraubverbindungen durch Federringe Ratgeber

Bei weichen Materialien (Aluminium, Messing, Kupfer usw.) ist das formschlüssige Verbinden hingegen noch möglich, wodurch die erwünschte Sicherungswirkung gewährleistet ist.

Fensterbänke: praktischer Schutz mit Stil Ratgeber

Fensterbänke sind in einer Vielzahl von Materialien erhältlich, darunter Aluminium, Holz, Marmor, Granit und Kunststoff.

Tradition trifft auf Innovation Ratgeber

Innovative Beschichtungen und Materialien wie rostfreier Stahl oder Aluminium erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer dieser Verbindungselemente.

Was bei Bohrschrauben zu beachten ist Ratgeber

Sie sind deshalb für Edelstahlbauteile eher ungeeignet und werden hauptsächlich für Aluminiumbauteile verwendet.

Wissen, was die Pflanze braucht Ratgeber

Urgesteinsmehl enthält wichtige Mineralien und Spurenelemente wie Kalzium, Magnesium, Eisen, Aluminium und Kupfer.

Sicherheit der Anwender im Fokus bei Hymer Ratgeber

Ob bei Aluminiumleitern oder bei den Hymer-Fahrgerüsten, die starke Profi-Qualität überzeugt.

item – individueller Systembaukasten für schlanke und robuste Konstruktionen in der Industrie Ratgeber

Die Gründer von item haben vor rund 40 Jahren Systembaukästen für industrielle Anwendungen revolutioniert: Modulare und hochwertige Profilsysteme aus Aluminium (Verbindungselemente, Flächenelemente, Bodenelemente etc.) können individuell miteinander kombiniert werden.

Die unterschiedlichen Schraubenoberflächen und Schraubenbeschichtungen Ratgeber

Galvanisierung, Feuerverzinkung, plattierten oder aufgesprühten Überzügen), anorganischen (Oxidschichtung, Phosphatierung, Zink-/Aluminiumlamellierung) oder organischen (Gummi, Kunststoff, chemische Überzüge) Beschichtungen unterschieden. (...) Schrauben mit Zink-Lamellen-Beschichtung Zink-Lamellen-Beschichtungen sind Überzüge aus Zink- und Aluminiumlamellen. (...) Neben der guten Beständigkeit gegen Korrosion weist diese Beschichtung auch gute Eigenschaften gegen die Kontaktkorrosion mit Aluminium auf, was vor allem für die Automobilindustrie entscheidend ist.

Das Schweißverfahren WIG (Wolfram-Inertgas-Schweißen) Ratgeber

Sie wird insbesondere bei rostfreien Stählen sowie Aluminium- und Nickellegierungen eingesetzt. (...) Das Schweißen selbst erfolgt für einen Großteil der Metalle mit Gleichstrom, lediglich bei Aluminium kommt, Wechselstrom zum Einsatz. (...) Zusatzwerkstoffe Zusätze für un-, niedrig- und mittellegierte Stähle sind in der Regel verkupfert, Zusätze für hochlegierte Stähle und Aluminiumlegierungen blank.

Verschiedene Arten von Handschweißbrennern Ratgeber

Sie sind oft die bevorzugte Alternative für anspruchsvolle Anwendungen wie das Schweißen von Edelstahl, Aluminium und Stahl.

Handwerkzeuge in höchster Qualität Ratgeber

Der Rohstoff-Qualitätsphilosophie entsprechend verarbeitet Offner unter anderem Stahl mit besonders hohem Kohlenstoff-Anteil, spezielle Aluminiumlegierungen sowie Holzstiele von höchster Güte.

So bleiben Räume insektenfrei Ratgeber

Unsere Fliegengitter aus Aluminium oder hochwertigem Fiberglas mit einer Maschenweite von 1,2 mm halten Insekten zuverlässig davon ab, in Räume einzudringen.Damit der Insektenschutz zuverlässig ist, muss er optimal an die Maße der Fenster, Türen und Lichtschächte angepasst sein.

Gitterroste: eine kleine Bestandsaufnahme Ratgeber

Je nach Anforderung bestehen sie aus feuerverzinktem Stahl, Edelstahl, Aluminium oder auch aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Die verschiedenen Varianten von Schlauchpistolen und Spritzdüsen Ratgeber

Variante Eigenschaften Spritzdüsen geeignet für Wasser, zur industriellen Bewässerung bzw. im Landschafts- und Gartenbau Wassersparpistolen für professionelle Reinigung von Räumen und Anlagen in Industrie, lebensmittelverarbeitenden Betrieben und Werkstätten Abblasepistolen Aluminium besonders gut geeignet für den Dauereinsatz Abblasepistolen Kunststoff zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Die unterschiedlichen Schraubenspitzen Ratgeber

Spezielle Schrauben mit einer sogenannten Schabenut oder Schrauben mit Bohrspitze ermöglichen das Eindrehen von Schrauben in weiche Materialien wie Hölzer, Aluminium oder dünnwandige Bleche ohne Vorbohren.

Steigtechnik aus deutscher Qualitätsproduktion Ratgeber

Hymer-Leichtmetallbau ist einer der führenden Hersteller in der Fertigung hochwertiger Steigtechnik aus Aluminium.

Welche Kamlok-Kupplung eignet sich für welche Anwendung? FAQ

Hebelarmkupplungen aus Aluminium Sie kommen in der Lebensmittelindustrie, in der (petro-)chemischen Industrie, in der Medizintechnik, im Schiffsbau und in der Landwirtschaft zum Einsatz.

Das Schweißverfahren MIG/MAG Ratgeber

Metall-Inertgas-Schweißen Inerte Schutzgase (reaktionslose Gase): Argon, Helium; vor allem für Aluminium und Kupferlegierungen Metall-Aktivgas-Schweißen Aktive Schutzgase (reaktionsfreudige Gase): CO2, Argon + Sauerstoff und/oder CO2; für Stahl, aber auch Chrom-Nickel-Stähle Der Prozess Der Lichtbogen brennt zwischen abschmelzender Elektrode und dem Werkstück. (...) Bei Aluminiumwerkstoffen hingegen wird meistens das MIG-Schweißen angewendet.Ein Schweißgerät ist folgendermaßen aufgebaut.

WIG AC/DC Schweißanlagen für höchste Qualität und Anwendungsvielfalt Ratgeber

WIG AC/DC Schweißanlagen ermöglichen das Schweißen von Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer und deren Legierungen und finden in verschiedenen Branchen Anwendung. (...) Der Wechselstrom ermöglicht das Schweißen von Aluminium und anderen nichtmagnetischen Materialien, während der Gleichstrom für das Schweißen von Stahl und anderen magnetischen Materialien verwendet wird.

Arten von Glasbeschlägen Ratgeber

Diese Halterungen sind in verschiedenen Formen und Materialien wie Edelstahl, Aluminium und Messing erhältlich.

41-60 von 85 Inhalten