Aluminium:Aluminium-Glasbeschläge sind leicht und dennoch robust. Sie sind vielseitig einsetzbar und mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen erhältlich, um unterschiedliche Designanforderungen zu erfüllen.
Einige Typen aus dem enorm breiten Sortiment sind aus Aluminium. Schuttmulden von EICHINGER sind vollautomatisch oder mechanisch und auch in Aluminium erhältlich.Stabile Arbeitskörbe ermöglichen das sichere Arbeiten in der Höhe.
Mit innovativen Ideen und langjährigem Know-how entwickelt Hymer-Leichtmetallbau Produkte fortlaufend weiter und wurde so zum führenden Hersteller von Aluminiumleitern. (...) Dieses Sortiment lässt sich auch durch unterschiedlichstes Zubehör erweitern.Hymer bietet ein umfangreiches Sortiment von Aluminiumleitern bis hin zu Fahrgerüsten.
Da Aluminium sehr stark auf Temperaturschwankungen reagiert, dehnt sich das Material fallweise aus, und diese Dehnungen können zu Schäden am Mauerwerk führen.
Der neue Oberflächentrend Schwarz – Highlights Aluminium neu interpretiert FSB hat genau das gemacht. (...) „Aluminium gestrahlt farbig eloxiert“ hat durch die ganz eigene, seidenmatte Struktur einen besonderen Reiz. Zusätzlich sticht es durch eine angenehme Haptik und eine verdichtete Oberfläche hervor, die das Material etwas widerstandsfähiger gegen Stöße und Kratzer macht als das herkömmliche eloxierte Aluminium.
Der Bau von Maschinen, industriellen Anlagen und Betriebseinrichtungen war noch nie so kostengünstig und einfach: Hohe Festigkeit bei geringem Gewicht Die über 4000 verfügbaren Komponenten werden aus Aluminium hergestellt. Aluminium hat ein geringeres Eigengewicht und hält dennoch enormer Belastung stand.
Hydraulikkupplungen aus Aluminium: Auf Anfrage sind auch Hydraulikkupplungen aus Aluminium verfügbar.ContactBoxWidget::{"personOfContactUsername":"WO1068","headline":"Sortimentsmanager Hydraulikschl\u00e4uche, Hydraulikverschraubungen","view":"content\/contactbox"}
Mithilfe eines Rohres, das über die Ankerstange geschoben wird, werden die Aluminiumschalen stabilisiert, während der Gewindekonus mithilfe des Ankerrohrs so weit herausgezogen wird, bis die Aluminiumschalen auseinandertreiben und sich im Bohrloch festkrallen.
Kleinflächige Reparaturen können mit dem DELTA®-Band RA / RB (Abdichtungsband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit Aluminium- bzw. bleifarbiger Abdeckung) erfolgen.
Schrauben aus Titan: Sie sind wie Schrauben aus Aluminium witterungs- und korrosionsbeständig, gleichzeitig aber leicht und sehr belastbar. (...) Schrauben aus Aluminium: Sie sind ebenfalls witterungs- und korrosionsbeständig, gleichzeitig leicht, sehr belastbar und eignen sich daher besonders gut für Leichtbauweisen. Schrauben aus Kupfer, Titan und Aluminium sowie Schrauben aus anderen Werkstoffen sind je nach Möglichkeit auf Anfrage erhältlich.