Festo | Elektrische Peripherie
Analoges Eingangsmodul CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoges Eingangsmodul CPX-E-4AI-U-I mit 4 Eingängen ermöglicht die Erfassung von analogen Eingangssignalen wie Strom oder Spannung.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoges Ausgangsmodul CPX-E-4AO-U-I wandelt den von der Steuerung vorgegeben Wert (15-Bit-Wert mit Vorzeichen) um und überträgt ihn als analogen Strom- oder Spannungswert an einen angeschlossenen Aktor.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Eingangsmodul CTMM-S1-A-8E-A-M8-4 mit 8 analogen Eingängen als Zubehör für Motion Terminal VTEM.
Der Positionstransmitter SMAT-8M erfasst berührungslos die Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben. Der Positions-Transmitter liefert im Erfassungsbereich ein wegproportionales, analoges Ausgangssignal. Für den Anschluss an analoge Eingänge der SPS wird kein Zubehör b...
Sollwertmodul MPZ-1-24DC-SGH-6-SW zur Erzeugung von 6+1 analogen Spannungssignalen, für Proportional-Druckregelventile MPPES, VPPM, VPPE und MPYE. Digitale Ansteuerung ist möglich und Ausgangsspannung mit Spindelpotentiometer einstellbar.
Festo | Sensorinterfaces, Messwertumformer
Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anz...
Festo | Sensorinterfaces, Messwertumformer
Der Messwertumformer DADE-MVC konvertiert die Sensorsignale des Normzylinder DDPC und DNCI in einen Analogwert. Die Signale können durch ein SPS mit entsprechendem Signaleingang ausgewertet werden.
Festo | Achscontroller, Endlagenregler
Der Enlagenregler fährt zwischen 2 Festanschlägen mit elektronischer Endlagendämpfung und bis zu 2 frei wählbare Zwischenstellungen. Der Endlagenregler ermittelt zuverlässig Systemkennwerte von angeschlossene Komponenten. Die Speicherung der gewünschten Endlagenposition bzw. Zwis...
Der Positionstransmitter SDAT-MHS ist ein Positionstransmitter mit Hallsensor, der im Erfassungsbereich vom pneumatischen Antrieb die Kolbenbewegung kontinuierlich erfasst und als wegproportionales Ausgangssignal zur Verfügung stellt.
Massendurchflussregler VEMD mit integriertem Piezoaktor. Die Regelung des Durchflusses erfolgt im geschlossenen Regelkreis mit integriertem thermischen Sensor. Der Sollwert für den Durchfluss kann über eine analoge Schnittstelle vorgegeben werden, ebenso wird der aktuelle Istwert...
Festo | Elektrische Peripherie
Digitales Eingangsmodul CPX als Zubehör für Terminal CPX.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Analoger Positions-Transmitter SDAP-MHS, passend für das Motion Terminal VTEM.
Der analoge Endschalteranbau SRAP dient zur Positionsüberwachung von Schwankantrieben. Der analoge Endschalteranbau meldet nicht nur die Auf- und Zu-Position, sondern erfasst auch den gesamten Schwenkbereich und meldet ein analoges Signal zurück.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!