Der Positionstransmitter SMAT-8M erfasst berührungslos die Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben. Der Positions-Transmitter liefert im Erfassungsbereich ein wegproportionales, analoges Ausgangssignal. Für den Anschluss an analoge Eingänge der SPS wird kein Zubehör b...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Hochrobuster Drucksensor SPAW, der mit Tasten eingestellt werden kann. Die 320° drehbare LED-Anzeige und die 180° drehbare Schriftorientierung erleichtern die Lesbarkeit während der Montage in jeder Position.
Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anz...
Der Positionstransmitter SDAT-MHS ist ein Positionstransmitter mit Hallsensor, der im Erfassungsbereich vom pneumatischen Antrieb die Kolbenbewegung kontinuierlich erfasst und als wegproportionales Ausgangssignal zur Verfügung stellt.
Der analoge Endschalteranbau SRAP dient zur Positionsüberwachung von Schwankantrieben. Der analoge Endschalteranbau meldet nicht nur die Auf- und Zu-Position, sondern erfasst auch den gesamten Schwenkbereich und meldet ein analoges Signal zurück.
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ohne Display überträgt den Druckwert als Analogsignal an die angeschlossene Steuerung. Die Druckanzeige und Sensorparametrierung erfolgt zentral z. B. über eine Visualisierung im Rahmen einer Maschinensteuerung. Unter Verwendung von IO-Link® ist der Drucksens...
Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der extrem kompakte Drucksensor SPAN ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf einer Piezoresistiven Messzelle zur Relativdruckmessung. Der Druc...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Der Drucksensor SPAU ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit der Druckablesung und Werteeinstellung vor Ort. Der Druckwert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlosse...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!