Rexroth | Wege-Schieberventile
Direktbetätigte Einschraub-Magnetventile können in Sonderventilblöcke verbaut oder in Kombination mit Ventilkörpern in Rohrleitungen eingebaut werden.
Die Radialkolbenpumpen Baugruppe 6010 sind ventilgesteuert mit 1, 2 oder 3 Zylindern. Der Antrieb der Kolben erfolgt durch exzentrisch auf der Antriebswelle sitzende Lager (Druckhub der Kolben), die Rückstellung erfolgt durch eine Feder (Saughub der Kolben).
Hydro Control | Wegeventile Mobilhydraulik
Magnetspule als Zubehör zu den Dumpventilen mit einen Anschluss für Würfelstecker nach DIN 43650.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Diese Pumpen sind für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, mit Speisepumpe und Druckbegrenzungsventilen, konzipiert.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Stahlgehäuse mit interner Pilotleitung für einen breiten Einsatzbereich und für Lösungen, bei denen eine einseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) benötigt wird.
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Ventile im Alugehäuse für einen breiten Einsatzbereich und Problemfälle, bei denen eine beidseitige Senkbremsfunktion des Zylinders (Verbrauchers) nötig ist.
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Motor kommt bei starkem Betrieb, wo hohe Wirkungsgrade verlangt werden, zum Einsatz.
MP Filtri | Niveauschalter, Temperaturschalter
Elektrische Schwimmschalter mit elektrischen Minimum- und/oder Maximum-Kontakten, für den Einbau im Flüssigkeitsbehälter.
Die Hydraulik-Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Diese Ausführung hat ein Phasenausgle...
Weichschaltende, direktgesteuerte Wegeventile mit Blende und Gleichstrommagneten für Plattenaufbau. Beschleunigung und Verzögerung werden durch eine verlangsamte Kolbenbewegung weich gemacht. Der Gusskörper mit hoher Festigkeit verfügt über breite Kammern, um die Strömungsverlust...
Rexroth | Lasthalteventile, Senkbremsventile
Regenerativventile führen bei doppelwirkenden Zylindern das rückfließende Öl der Stangenseite auf die Seite des Kolbens. Dadurch werden die Ausschubgeschwindigkeit erhöht und die Druckkraft reduziert.
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Motor ist ideal für starke Beanspruchung bei hohem Wirkungsgrad.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!