Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Diese rechtsdrehenden DC-Motoren sind für Aussetzbetrieb und werden für Modularaggregate der Serie K mit linksdrehender Zahnradpumpe verwendet.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Die Anlaufrelais sind für Nennstrom 80 A und 150 A lieferbar und werden an Gleichstrommotore von Modularaggregaten der Serie K angebaut.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Der Kunststoffschutz vermindert eine Verschmutzung der Gleichstrommotore bei Modularaggregaten der Serie K. Durch mangelnde Wärmeabfuhr kann aber die Einschaltdauer reduziert werden.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Mit dem Verbindungselement wird der Elektromotor an den Grundkörper des Modularaggregats der Serie K angebaut.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Die Grundkörper sind die Basis für den Zusammenbau von Modularaggregaten der Serie K.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Diese Handpumpe kann direkt in den Grundkörper von Modularaggregaten der Serie K eingebaut werden.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Diese Verschraubungen können in den Zentralflansch von Modularaggregaten der Serie K eingebaut werden, um einen externen Druck- oder Tankanschluss zu bekommen.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Das Ansaugkit mit Filter wird rückseitig an der Zahnradpumpe von Modularaggregaten der Serie K montiert.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Der Ansaugfilter dient als Ersatzteil für Modularaggregate der Serie K und sollte zeitgleich mit dem Ölwechsel getauscht werden.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Diese Halterung wird am Zentralkörper montiert und dient als Fuß für Modularaggregate der Serie K.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Für Modularaggregat Serie K.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Das Modul mit zwei Sitzventilen ist konzipiert, um direkt auf den Grundkörper von Modularaggregaten der Serie K aufzubauen.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Das modulare 4/3-Wege-Magnet-Schieberventil ist konzipiert, um direkt auf den Grundkörper von Modularaggregaten der Serie K aufzubauen.
Bosch Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Die Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 13,2 mm werden zur Betätigung von Bosch-Rexroth Einschraubventilen verwendet und sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).