Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Das elektrisch-proportionale Wegeventil arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die betätigten Verbraucher in der Geschwindigke...
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die b...
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Das elektrisch-proportionale Wegeventil arbeitet nach dem patentierten Flow-Sharing-System. Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge verändert, werden die betätigten Verbraucher in der Geschwindi...
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Segmente sind mit verschiedenen Steuerkolben lieferbar und arbeiten nach dem patentierten Flow-Sharing-System (post compensated). Unabhängig von der Pumpenförderleistung können mehrere Verbraucher lastunabhängig gesteuert werden. Wenn sich die Fördermenge ändert, werden die b...
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Eingangseinheiten haben standardmäßig ein einstellbares Druckbegrenzungsventil.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Endplatte dient als Abschluss für das Proportionalventil EX38.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Die 2/2-Wege-Sitzventile mit Notbetätigung sind stromlos offen und können in die Einlassplatte von Proportionalventilen eingebaut werden.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Der Zugankersatz wird für den Zusammenbau von Einlassplatte mit Sektionen und Auslassplatte verwendet.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Die fest eingestellten Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Die einstellbaren Schockventile werden in die Sektionen eingebaut, um die Druckausgänge A und B abzusichern.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Das Ersatzteilkit ist zum Anbau an Schieberventile auf der Bedienerseite und ist ohne oder mit mechanischer Hubbegrenzung verfügbar. Es dient zur Ansteuerung des Ventilkolbens.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Das Ersatzteilkit ist zum Anbau an Schieberventile auf der Rückseite und dient zur Ansteuerung des Ventilkolbens.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Mit dem Umbausatz kann die Eingangseinheit für eine Anwendung mit Konstantpumpe auf Load-Sensing-Pumpe und umgekehrt verändert werden.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Bei den Proportional-Steuerventilen EX38 kann durch den Austauch der Ventilkolben die Fördermenge optimal auf die Bedürfnisse abgestimmt werden.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Magnetspulen B12AJ bzw. B24AJ sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Hydrocontrol Proportional-Schieberventilen EX38. Die Spulen haben einen AMP Junior Anschluss.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Zur Abdichtung zwischen den Sektionen und des Steuerkolbens für Proportional-Schieberventil EX38.
Hydrocontrol SPA | Wegeventile Mobilhydraulik
Die Magnetspule ist ein Zubehör zu den Dumpventilen und hat einen Anschluss für Würfelstecker nach DIN 43650.