Menu

92 Ergebnisse für „C|22“

Produkte filtern in Dichtungstechnik, Kunststoffe
1-20 von 85 Produkten
in Dichtungstechnik, Kunststoffe
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Platte, PVC weich, Typ 100 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Platte, PVC weich, Typ 100

Kunststoffplatten

Ist ein Werkstoff auf Weich-PVC-Basis, der häufig in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen als Streifenvorhang oder Pendeltor eingesetzt wird.

Suchergebnis fürC|22
Streifen, PVC weich, Typ 100 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Streifen, PVC weich, Typ 100

Kunststoffplatten

Helltransparentes Streifenmaterial mit abgerundeten Kanten auf Weich-PVC-Basis, für den industriellen Einsatz.

Suchergebnis fürC|22
Platte, PVC weich, UV-Qualität, Typ 183 | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Platte, PVC weich, UV-Qualität, Typ 183

Kunststoffplatten

Ist ein UV-beständiger Werkstoff auf Weich-PVC-Baisis, der durch die Zugabe von spezifischen Anti-UV-Additiven sehr beständig gegen aggressive Witterung ist. Er wird häufig in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen als Streifenvorhang oder Pendeltor eingesetzt.

Suchergebnis fürC|22
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4400

Klinger | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung für weite Bereiche der chemischen Industrie, der Lebensmittelverarbeitung und Trinkwasserversorgung.

Suchergebnis fürC|22
Webbaumbelag ROLLTEX N | Elastomerplatten
angesehen
Gekauft
Webbaumbelag ROLLTEX N

Elastomerplatten

Selbstklebender, abriebfester Allround-Belag.

Suchergebnis fürC|22
Folie, PTFE, natur, geschält, nicht klebend | Kunststofffolien
angesehen
Gekauft
Folie, PTFE, natur, geschält, nicht klebend

Kunststofffolien

Unsere nicht klebende, geschälte PTFE-Folie in der Farbe natur verfügt über eine weitgehend porenfreie und antihaftende Oberfläche, so dass Harze, Schmutz oder Klebstoffe nicht darauf haften bleiben. Zahlreiche positive Eigenschaften, wie höchste chemische Beständigkeit, hohe Tem...

Suchergebnis fürC|22
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4300 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4300

Klinger | Flachdichtungen

Universelle Hochdruck-Dichtung mit breitem Anwendungsspektrum und guter Druckstandfestigkeit.

Suchergebnis fürC|22
Abverkauf
Dämmschlauch Armaflex AF | Rohrisolierung
angesehen
Gekauft
Dämmschlauch Armaflex AF

AF/Armaflex | Rohrisolierung

Hochflexibler und professioneller geschlossenzelliger Dämmstoff mit integrierter Wasserdampfsperre und antimikrobiellem Schutz mit Microban® der zuverlässig dauerhaft ein Eindringen von Wasserdampf und Tauwasserbildung verhindert.

Suchergebnis fürC|22
Grafit-Dichtband | Dichtungsbänder
angesehen
Gekauft
Grafit-Dichtband

Dichtungsbänder

Geriffeltes, hochreines Dichtungsband aus Grafit, das als Montagehilfe zur Abdichtung von Armaturen und Flanschen verwendet wird.

Suchergebnis fürC|22
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-8200

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung für Säureanwendungen. Besonders geeignet bei Salzsäure, Schwefelsäure und den meisten organischen Säuren.

Suchergebnis fürC|22
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4430

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochdruck-Dichtung mit höchster Druckstandfestigkeit und hoher Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf bei hohen Temperaturen.

Suchergebnis fürC|22
Kunststoffplatte, PTFE, natur, FDA-konform | Kunststoffplatten
angesehen
Gekauft
Kunststoffplatte, PTFE, natur, FDA-konform

Kunststoffplatten

Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, durch die sich PTFE von anderen thermoplastischen Polymeren unterscheidet, und der verhältnismäßig einfachen mechanischen Verarbeitbarkeit werden immer mehr technische Problemstellungen mit PTFE gelöst.

Suchergebnis fürC|22
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500 | Flachdichtungen
angesehen
Gekauft
Flachdichtung EN 1514-1, KLINGERSIL® C-4500

Klinger | Flachdichtungen

Spezielle Hochleistungsdichtung aus Carbonfasern mit hochtemperaturbeständigen Zusatzstoffen, die besonders laugen- und dampfbeständig sind.

Suchergebnis fürC|22
Rundstab, PTFE, extrudiert, natur, FDA-konform | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PTFE, extrudiert, natur, FDA-konform

Kunststoffrundstäbe

Dank seiner einzigartigen Eigenschaften, durch die sich PTFE von anderen thermoplastischen Polymeren unterscheidet, und der verhältnismäßig einfachen mechanischen Verarbeitbarkeit werden immer mehr technische Problemstellungen mit PTFE gelöst.

Suchergebnis fürC|22
Dämmschlauch AF/ArmaFlex Evo | Rohrisolierung
angesehen
Gekauft
Dämmschlauch AF/ArmaFlex Evo

AF/Armaflex | Rohrisolierung

Hochflexibler und professioneller geschlossenzelliger Dämmstoff mit integrierter Wasserdampfsperre und antimikrobiellem Schutz mit Microban®, der zuverlässig dauerhaft ein Eindringen von Wasserdampf und Tauwasserbildung verhindert. Geringere Rauchentwicklung durch verbesserte feu...

Suchergebnis fürC|22
Rundstab, PA6, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, PA6, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

PA6 ist ein Universalkunststoff für Konstruktion und Instandhaltung. Charakteristisch für alle PA-Typen sind die Zähigkeit und dynamische Belastbarkeit bei guter Steifigkeit, die Abriebfestigkeit und die guten Gleiteigenschaften.

Suchergebnis fürC|22
Rundstab PVC hart, grau ähnlich RAL 7011 | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab PVC hart, grau ähnlich RAL 7011

Kunststoffrundstäbe

PVC ist aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner guten chemischen Beständigkeit und seines verhältnismäßig günstigen Preises für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im industriellen Bereich geeignet.

Suchergebnis fürC|22
Rundstab, POM-C, schwarz | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, POM-C, schwarz

Gehr | Kunststoffrundstäbe

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Suchergebnis fürC|22
Glaspackung Textilglas, rund | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Gekauft
Glaspackung Textilglas, rund

Hochtemperaturisolierung

Aus texturierter, kontinuierlicher E-Glasfaser geflochtene, runde Glasfaserpackung, die speziell für schwere Anwendungen entwickelt wurde.

Suchergebnis fürC|22
Rundstab, POM-C, natur | Kunststoffrundstäbe
angesehen
Gekauft
Rundstab, POM-C, natur

Gehr | Kunststoffrundstäbe

POM zählt zu den bedeutendsten technischen, teilkristallinen Thermoplasten. Der Kunststoff ist extrem hart. Bei der Bearbeitung wird die entstehende Wärme abtransportiert und lässt dadurch erhöhte Bearbeitungsgeschwindigkeiten zu. Durch das günstige Eigenschaftsbild kann POM in v...

Suchergebnis fürC|22
1-20 von 85 Produkten