Menu

Endplattenbausatz TAP-E-2N, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Endplattenbausatz TAP-E-2 N mit je einer Endplatte links und rechts, vier Dichthülsen Typ TAD-S, vier Klemmstücken Typ TAP-L-2 N und vier Zylinderschrauben M 4 x 16 (DIN 912).
Einsatzbereich
  • gefilterte, geölte oder gefilterte, nicht geölte Druckluft

Technische Daten
  • Befestigungsart
auf Montagerahmen
  • Anschluss
Stecknippel für Schlauch NW 3
Druckluftzuleitung G 1/8"
  • Betriebsdruck
0–8 bar
  • Temperaturbereich
0 °C bis +60 °C

Material
  • GD-AI

Lieferumfang
  • je 1 Endplatte links und rechts
  • 4 Dichthülsen TAD-S
  • 4 Klemmstücke TAP-L-2 N
  • 4 Zylinderschrauben M 4 x 16, nach DIN 912

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken