Menu

Kipprollenhebel VAOM-R4-20-D2, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventile

Drucken
Festo Kipprollenhebel VAOM-R4-20-D2 als Ersatz oder Aufrüstmöglichkeit für direkt betätigte Stösselventile. Kipprollenhebelventile können nur einseitig, also nur in eine Richtung (Vorwärtsbewegung) von einem Nocken betätigt werden. Erfolgt die Ansteuerung von der anderen Richtung (Rückwärtsbewegung), wird das Ventil nicht betätigt.
Technische Daten
  • Steuerart
direkt betätigt
  • Betätigung
mechanisch
  • Einbaulage
aufgeschraubt auf Ventil, in Bewegungsebene
  • Befestigung
mit Furchschrauben verschraubt
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Handhilfsbetätigung AHB-M, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Handhilfsbetätigung AHB-M, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Mit Handbetätigungsaufsätzen AHB kann eine vorhandene, sich selbständig rückstellende Handhilfsbetätigung in der betätigten Stellung arretiert werden.

Handhilfsbetätigung HAB, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Handhilfsbetätigung HAB, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Handhilfsbetätigung HAB für Rückschlagventil HGL zur manuellen Entlüftung eines eingesperrten Luftvolumens im Zylinder.

Verstärkerkopf LSK-6000, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Verstärkerkopf LSK-6000, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Verstärkerkopf LSK-6000 ist ein niederdruckbetätigter Ventilaufsatz. Die Wirkungsweise entspricht der eines 3/2-Wege-Vorsteuerventils. In unbetätigtem Zustand schließt ein Stößel durch Federkraft die Servo- oder Durchgangsbohrung des Ventil-Grundkörpers. Für die Dauer der Signalg...

Verstärkerkopf VE-5, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Verstärkerkopf VE-5, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Verstärkerkopf VE-5 ist ein niederdruckbetätigter Ventilaufsatz. Ihre Wirkungsweise entspricht der eines 3/2-Wege-Vorsteuerventils. In unbetätigtem Zustand schließt ein Stößel durch Federkraft die Servo- oder Durchgangsbohrung des Ventil-Grundkörpers. Für die Dauer der Signalgabe...

Druckschalterkopf UV, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Druckschalterkopf UV, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Druckschaltkopf UV wird eingesetzt, wenn in einer pneumatischen Steuerung ein bestimmter Druck für einen Schaltvorgang notwendig ist. Sobald der Druck eines Signals an Anschluss den am Druckschaltkopf eingestellten Wert erreicht, wird der angebaute Ventil-Grundkörper geschaltet.

Vakuumschaltkopf VUV, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Vakuumschaltkopf VUV, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Vakuumschaltkopf VUV wird verwendet zum direkten Umsetzen eines Vakuumsignals in ein Normaldrucksignal. Sobald das Vakuum am Anschluss den am Vakuumschaltkopf eingestellten Wert erreicht, wird der angebaute Ventil-Grundkörper geschaltet.

Federstab-Betätigungsaufsatz AF-06-B, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Federstab-Betätigungsaufsatz AF-06-B, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Federstab-Betätigungsaufsatz AF-06-B als Zubehör für Ventile. Der Stab kann auf die notwendige Länge gekürzt werden.

Handhebel VAOH-H9, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Handhebel VAOH-H9, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Handhebel VAOH-H9 als Zubehör für Kugelhähne VZBA, 2-Wege.

Handhebel VAOH-F10-D, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Handhebel VAOH-F10-D, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Handhebel VAOH-H9 abschließbar für Kugelhähne VZBM, manuell.

Handhebel VAOH-F8, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Handhebel VAOH-F8, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Handhebel VAOH-F8 abschließbar für Kugelhähne VZBD, 2-Wege.

Handhebel VAOH-F7-H9-A-22, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Handhebel VAOH-F7-H9-A-22, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Handhebel VAOH-F7-H9-A-22 zur manuellen Betätigung eines Kugelhahn.

Handhebel VAOH-F7-H9-A-32, Festo | Zubehör für Ventile
angesehen
Gekauft
Handhebel VAOH-F7-H9-A-32, Festo

Festo | Zubehör für Ventile

Handhebel VAOH-F7-H9-A-32 zur manuellen Betätigung eines Kugelhahn.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken