Menu

Magnetventil VZWD-L-M22C-M, G-Gewinde, direktgesteuert, Festo

von Festo   |   mehr Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit G-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführung.
Einsatzbereich
  • Vakuumtechnik
  • Entlüftung von Gas und Tankanlagen
  • Sicherheitsabsperrungen bei Brennersteuerungen

Vorteile/Ausführungen
  • Ventile schalten von 0 bar an, bis zum max. Betriebsdruck
  • hohe Dichtigkeit
  • Bauartbedingt unempfindlich gegen leichte Verschmutzungen der Medien

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Magentventil direktgesteuert VZWD
  • Wegeventilart
Muffenventil (L)
  • Ventilfunktion
2/2-Wegeventil, Ruhestellung geschlossen (M22C)
  • Rückstellart für monostabile Ventile
mechanische Feder (M)
  • Anschluss Armatur
G 1/8" (G18)
G 1/4" (G14)
  • elektrischer Anschluss
Steckdose, 3-adrig (P4)

Technische Daten
  • Nennweite
1–6 mm
  • Betriebsspannung
24 VDC (1)
110 V AC, 50/60 Hz (2A)
230 V AC, 50/60 Hz (3A)
  • Mediumsdruck
4–90 bar
  • Mediumstemperatur
–10 °C bis +80 °C

Material
  • Gehäuse aus hochlegiertem Stahl, rostfrei (1.4305) oder aus Messing (CW614N)
  • Korrosionsschutz Standard oder Edelstahl (R1)
  • Dichtungsmateral aus FPM

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBU, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBU, Festo

Festo Zubehör

Verbindungsleitung NEBU für Geräte mit M 8- und M 12-Stecker wie z. B. Zylinderschalter, Positionstransmitter, Sensoren oder Einzelventile. Die Drehbarkeit der NEBU-Dose ermöglicht die Wahl der Kabel-Abgangsrichtung beim Anschluss.

Magnetventil VZWD-L-M22C-M, NPT-Gewinde, direktgesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWD-L-M22C-M, NPT-Gewinde, direktgesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit NPT-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführu...

Magnetventil VZWF, NPT-Gewinde, zwangsgesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWF, NPT-Gewinde, zwangsgesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Zwangsgesteuertes Magnetventil mit Membran, Zwangsanhebung und Ruhestellung geschlossen. Bei bestromtem Magnet baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite der Membrane über die Servobohrung ab. Die wirksame Druckdifferenz hebt die Membran vom Ventilsitz ab. Bei fehlender D...

Magnetventil VZWF, G-Gewinde, zwangsgesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWF, G-Gewinde, zwangsgesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Zwangsgesteuertes Magnetventil mit Membran, Zwangsanhebung und Ruhestellung geschlossen. Bei bestromtem Magnet baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite der Membrane über die Servobohrung ab. Die wirksame Druckdifferenz hebt die Membran vom Ventilsitz ab. Bei fehlender D...

Magnetventil VZWM-L-M22C-G, G-Gewinde, servogesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWM-L-M22C-G, G-Gewinde, servogesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

2/2-Wegemagnetventil VZWM-L servogesteuert, mit Membran und G-Anschluss, in Messing- oder Edelstahlguss-Ausführung.

Magnetventil VZWP-L-M22C, G-Gewinde, servogesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWP-L-M22C, G-Gewinde, servogesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und G-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiffer...

Magnetventil VZWP-L-M22C, NPT-Gewinde, servogesteuert, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil VZWP-L-M22C, NPT-Gewinde, servogesteuert, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und NPT-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiff...

Magnetventil MN1H-2-MS, Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
angesehen
Gekauft
Magnetventil MN1H-2-MS, Festo

Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile

2/2-Wegeventil als Messingausführung, ohne Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken