Menu

Zentrierhülse ZBH, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Zylinderstück ZBH aus Stahl, passend für Kombinationsschnittstellen bei Antrieben und Achsen.
Vorteile/Ausführungen
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS-konform

Anwendungen/Hinweise
  • Typ ZBH-...-B verfügt durch ihre geschlitzte Bauform über eine leichte Vorspannung bei der Montage

Technische Daten
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse
KBK 2 nach Festo Norm FN 940070

Material
  • rostfreier Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Elektrozylindereinheit EPCE-TB, Baugröße 60 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylindereinheit EPCE-TB, Baugröße 60 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Zahnriemenantrieb und Kolbenstange mit Außengewinde links vorne, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. In der Zylindereinheit ist ein Schrittmotor ST, Controller, Endlag...

Elektrozylindereinheit EPCE-TB, Baugröße 45 mm, Festo | Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten
angesehen
Gekauft
Elektrozylindereinheit EPCE-TB, Baugröße 45 mm, Festo

Festo Zubehör von

Elektrozylindereinheit aus der Simplified Motion Series, mit Zahnriemenantrieb und Kolbenstange mit Außengewinde links vorne, verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. In der Zylindereinheit ist ein Schrittmotor ST, Controller, Endlag...

Mechanische Greifer
Zubehör von
Parallelgreifer HGPL-B, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer HGPL-B, Festo

Festo Zubehör von

Parallelgreifer HGPL-B ist ein robuster Langhubgreifer für unterschiedlich große Bauteile mit zwei parallel und gegenläufig wirkenden Kolben.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Parallelgreifer HGPT, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer HGPT, Festo

Festo Zubehör von

Robuster T-Nutengreifer für anspruchsvolle Aufgaben. Außen- und Innengreifen möglich.

Linearantriebe DGPL, metrisch, PPV, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo | Kolbenstangenlose Zylinder
angesehen
Gekauft
Linearantriebe DGPL, metrisch, PPV, Kolbendurchmesser 32 mm, Festo

Festo Zubehör von

Funktionsoptimierter Linearantrieb DGPL mit Schlitten, Kugelumlaufführung, Näherungsschalter für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Linearantriebe DGPL, metrisch, PPV, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo | Kolbenstangenlose Zylinder
angesehen
Gekauft
Linearantriebe DGPL, metrisch, PPV, Kolbendurchmesser 25 mm, Festo

Festo Zubehör von

Funktionsoptimierter Linearantrieb DGPL mit Schlitten, Kugelumlaufführung, Näherungsschalter für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Dreipunktgreifer HGDT, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Dreipunktgreifer HGDT, Festo

Festo Zubehör von

Dreipunktgreifer HGDT als robuster T-Nutengreifer für anspruchsvolle Aufgaben. Außen- und Innengreifen möglich.

Linearantriebe DGPL, metrisch, PPV, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo | Kolbenstangenlose Zylinder
angesehen
Gekauft
Linearantriebe DGPL, metrisch, PPV, Kolbendurchmesser 40 mm, Festo

Festo Zubehör von

Funktionsoptimierter Linearantrieb DGPL mit Schlitten, Kugelumlaufführung, Näherungsschalter für Positionserkennung, kolbenstangenlos, mit formschlüssiger Verbindung zwischen Kolben und Mitnehmer und beidseitig einstellbarer Endlagendämpfung.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Radialgreifer HGRT, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Radialgreifer HGRT, Festo

Festo Zubehör von

Robuster Radialgreifer HGRT mit synchronisierter Kulissenführung für anspruchsvolle Aufgaben.

Mechanische Greifer
Zubehör von
Parallelgreifer HGPD, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Parallelgreifer HGPD, Festo

Festo Zubehör von

Der komplett gekapselte Parallelgreifer HGPD ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungen. Der Parallelgreifer kann wahlweise als doppelt- und einfachwirkender Greifer eingesetzt werden. Er verfügt über eine Druckfeder zur Unterstützung oder Sicherung der Greifkräfte. Der Parallelg...

Mechanische Greifer
Zubehör von
Dreipunktgreifer HGDD, Festo | Mechanische Greifer
angesehen
Gekauft
Dreipunktgreifer HGDD, Festo

Festo Zubehör von

Dreipunktgreifer HGDD für raue Umgebungen, komplett abgedichtetet bzw. Außen- und Innengreifen möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken