Festo | Antriebe mit Wegmesssystemen
Linearantriebe DDLI mit integriertem Wegmesssystem zum Anbau an kundeneigene Führung. Basierend auf Linearantrieb DGC-K. Die Druckluftanschlüsse befinden sich stirnseitig.
Festo | Antriebe mit Wegmesssystemen
Schnwenkantrieb mit integriertem Wegmesssystem. Zusätzliche Abfrage der Endlagenposition durch Näherungsschalter vom Typ SME/SMT-10F-...-KL möglich.
Festo | Achscontroller, Endlagenregler
Der Achscontroller CPX-CMAX ist ein modulares Peripheriesystem für dezentrale Automatisierungsaufgaben. Es ist ein integrierter Bestandteil der Ventilinsel CPX, die Positionier- und Soft Stop Anwendungen ermöglicht. Ventile, digitale Ein- und Ausgaänge, Positioniermodule und Endl...
Festo | Achscontroller, Endlagenregler
Der Endlagenregler CPX-CMAX fährt sanft und ohne Schlag zwischen den mechanischen Endanschlägen des Zylinders in die Endlage. Es ist möglich bis zu 9 Endlagenregler auf dem CPX-Terminal anzusteuern. Die Ansteuerung einer Bremse oder Feststelleinheit über das Proportional-Wegevent...
Festo | Achscontroller, Endlagenregler
Der Enlagenregler fährt zwischen 2 Festanschlägen mit elektronischer Endlagendämpfung und bis zu 2 frei wählbare Zwischenstellungen. Der Endlagenregler ermittelt zuverlässig Systemkennwerte von angeschlossene Komponenten. Die Speicherung der gewünschten Endlagenposition bzw. Zwis...
Festo | Proportional-Wegeventile
5/3-Proportional-Wegeventil VPWP mit integrierten Drucksensoren und neuen Diagnosefunktionen. Das voll digitalisierte Wegeventil ermöglicht Anwendungen mit Soft Stop und das Pneumatische Positionieren. Der Schaltausgang dient zum Ansteuern einer Brems- oder Klemmeinheit.
Festo | Proportional-Wegeventile
5/3-Proportional-Wegeregelventil MPYE verfügt über einen lagegeregelten Schieber. Es formt ein analoges Eingangssignal in einen entsprechenden Öffnungsquerschnitt an den Ventilausgängen um. In Verbindung mit einem externen Lageregler und Wegmesssystem lässt sich ein genaues pneum...
Festo | Sensorinterfaces, Messwertumformer
Sensorinterface CASM dient zur Anschaltung pneumatischer Antriebe mit analogem/inkrementalem Wegmesssystem an einen Positioniercontroller CPX-CMAX oder CPX-CMPX. Es verbindet das Wegmesssystem mit dem Proportional- Wegeventil VPWP.
Festo | Sensorinterfaces, Messwertumformer
Der Messwertumformer DADE-MVC konvertiert die Sensorsignale des Normzylinder DDPC und DNCI in einen Analogwert. Die Signale können durch ein SPS mit entsprechendem Signaleingang ausgewertet werden.
Beidseitig konfektionierte, schleppkettentaugliche Verbindungsleitung KVI mit gerade oder gewinkelte Stecker einerseits und gerade oder gewinkelte Dosen andererseits zum Anschließen von Komponenten des Installationssystems CPI und Ventilinseln CPV sowie CP-Elektrik CTEC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!