Elektrischer Schlitten EGSK, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Zylinder, Elektrische Schlitten

Drucken
Produktdetails
Elektrischer Schlitten der Serie EGSK überzeugt durch Präzision, Wiederholgenauigkeit, Kompaktheit und Steifigkeit. Das U-förmige Stahl-Gehäuse dient gleichzeitig als Führungsschiene. Der Schlitten vereinigt Linear-Führungselemente und Spindelmutter des Kugelgewindetriebs in einem Bauteil. Dies vermeidet die Summierung von Fertigungs-Toleranzen.
Technische Daten
  • Baugröße
15, 20, 26, 33, 46
  • Hublänge
25 mm bis 840 mm
  • Kraft
19 N bis 392 N
  • Temperaturbereich
0 °C bis +40 °C
  • relative Luftfeuchtigkeit
0 % bis 95 % (nicht kondensierend)

Material
  • Antriebsdeckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
  •  Spinde
Stahl
  • Schlitten
Stahl
  • Profil
hochlegierter Stahl
  • Abschlussdeckel
Aluminium-Druckguss, beschichtet
  • Puffer
Ethylenvinylacetet-Copolymer
  • Werkstoff-Hinweis
RoHS-konform
LABS-haltige Stoffe enthalten

Downloads