Menu

Schwenkflansch SNCS-R3, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Schwenkflansch SNCS-R3 als Zubehör für Normzylinder DSBC, für starke Korrosionsbeanspruchung und basierend auf der Norm ISO 15552.
Vorteile/Ausführungen
  • RoHS konform

  • Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung
  • ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +150 °C

Material
  • Befestigung aus Aluminium-Knetlegierung mit Schutzüberzug
  • Gelenklager aus Edelstahl, PTFE
  • Schrauben aus hochlegiertem Stahl, rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 125 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPVA, Kolbendurchmesser 125 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig einstellbarer Dämpfung (PPV), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der Norm

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 100 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 125 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder DSBF, Clean Design, AG, Dämpfung PPSA, Kolbendurchmesser 125 mm, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Normzylinder mit Clean-Design (keine Ecken und Vertiefungen) der Baureihe DSBF, mit Außengewinde, pneumatischer, beidseitig selbsteinstellender Dämpfung (PPS), Positionserkennung für Näherungsschalter, und einer Befestigungsschiene für Sensoren, basierend auf der...

Kupplung DARQ-C-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Kupplung DARQ-C-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Kupplung DARQ-C-S zur Direktmontage der Sensorboxen SRAP, verbindet zwischen Sensorbox SRAP und Schwenkantrieb DFPB.

Montage-Zubehör DARQ-K-F-S-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montage-Zubehör DARQ-K-F-S-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montage-Zubehör DARQ-K-F-S-R1 zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Montagebausatz DARQ-K-F, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebausatz DARQ-K-F, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebausatz DARQ-K-F zur Verbindung von Antrieb und Armatur, bestehend aus Kupplung, Montagebrücke, Scheibe und Schrauben.

Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Anschlussbausatz DADG-AK-G, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Adapterbausatz zur Befestigung des Drehverteilers auf dem Rundschalttisch.

Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-P-A, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke DARQ-K-P-A für Montage des Stellungsreglers CMSX auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845 aus rostfreiem, hochlegiertem Stahl, inkl. Befestigungsschrauben.

Montagebrücke DARQ-K-X, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Montagebrücke DARQ-K-X, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Montagebrücke DARQ-K-P für Montage von Sensorboxen auf Normantriebe gemäß VDI/VDE 3845 aus rostfreiem, hochlegiertem Stahl, inkl. Befestigungsschrauben.

Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Reduzierhülse DARQ-R-A-S, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Reduzierhülse DARQ-R-A-S für die Adaption der Schwenkantriebswelle an die Armatur.

Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Verschlussschraube DAMD-P-M-R1, Festo

Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör

Verschlussschraube DAMD-R1, mit Dichtring, passend für Kompaktzylinder CDC, Führungszylinder DGRF, Clean Design und auch für Elektrozylinder ESBF.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken