Menu

Normzylinder ESNU-P-A metrisch, Kolbendurchmesser 16 mm, Festo

von Festo   |   mehr Kolbenstangenzylinder

Drucken
Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Entspricht Norm ISO 6432.
Einsatzbereich
  • kleine Massen
  • niedrige Geschwindigkeiten
  • kleine Aufprallenergien

Vorteile/Ausführungen
  • umfangreiches Zubehör erlaubt die Lösung nahezu aller Einbausituationen
  • für höchste Anforderungen an Laufeigenschaften, Lebensdauer und Belastbarkeit
  • keine Einstellung notwendig
  • zeitsparend

Technische Daten
  • Hub
1–50 mm
  • Kolbenstangengewinde
Außengewinde M 6
  • pneumatischer Anschluss
M 5
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
1,2–10 bar

Material
  • Zylinderrohr aus Edelstahl
  • Lager- und Abschlussdeckel aus Aluminium-Knetlegierung

Downloads

Für Sie interessant

Fußbefestigung HBN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fußbefestigung HBN, Festo

Festo Zubehör

Geeignet für die Befestigung von Zylinder der Serien ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ und Sensoren.

Lagerbock LBN, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Lagerbock LBN, Festo

Festo Zubehör

Lagerbock LBN passend für schwenkbare Befestigungen von Zylindern der Serie ESN, DSN, ESNU, DSNU, ADVU und AEVU.

Gabelkopf SG, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gabelkopf SG, Festo

Festo Zubehör

Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.

Flexo-Kupplung FK, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Flexo-Kupplung FK, Festo

Festo Zubehör

Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).

Gelenkkopf SGS, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Gelenkkopf SGS, Festo

Festo Zubehör

Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, Festo

Festo Zubehör

Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.

Schläuche
Zubehör
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo | Schläuche
angesehen
Gekauft
Kunststoffschlauch PUN-H, transluzent , Festo

Festo Zubehör

Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne

Stromventile
Zubehör
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T, Festo

Festo Zubehör

Zuluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LS-T für die Direktmontage am Antrieb.

Befestigungsbausatz SMBR, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBR, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMBR, aus Aluminium, zur Montage von Näherungsschaltern aus der Serie SME-8 und SMT-8.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Normzylinder ESNU-P-A metrisch, Kolbendurchmesser 8 mm, Festo | Kolbenstangenzylinder
angesehen
Gekauft
Normzylinder ESNU-P-A metrisch, Kolbendurchmesser 8 mm, Festo

Festo | Kolbenstangenzylinder

Einfachwirkender Rundzylinder ESNU mit Außengewinde und Positionserkennung für Näherungsschalter. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit elastischen Dämpfungsringen in den Endlagen. Enstpricht Norm ISO 6432.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken