von Festo | mehr Kolbenstangenzylinder
| 1–500 mm |
| M 6 |
| M 5 |
| –20 °C bis +80 °C |
| 0,6–10 bar |
Festo Zubehör
Fußbefestigung HNA, als Zubehör für Kompaktzylinder ADN/AEN nach ISO 21287.
Festo Zubehör
Flanschbefestigung für Lager- oder Abschlussdeckel des Normzylinders DSBC.
Festo Zubehör
Außenkalibrierter, hochflexibler Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen, hydrolysebeständig. Der Kunststoffschlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen. Für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen QS, NPQP, NPQM, CRYS und CK geeignet.
Festo Zubehör
Der PUN-H ist ein außenkalibrierter, hochflexibler und transparenter Kunststoffschlauch aus Polyurethan für Pneumatik-Standardanwendungen. Dieser besondere PU-Schlauch ist für die Lebensmittelherstellung zugelassen und dank seiner Transparenz können Öl, Feuchtigkeit und einzelne
Festo Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T für die Direktmontage am Antrieb.
Festo Zubehör
Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.
Festo Zubehör
Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter SDBT mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt. Der Näherungsschalter kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden.
Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...
Der normbasierte (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen Endlag...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Der normentsprechende (ISO 21287), doppeltwirkende Zylinder der Baureihe ADN mit Kolbenstangengewinde innen zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und ein breites Einsatzgebiet aufgrund hoher Variantenvielfalt aus. Der Antrieb ist beidseitig mit einer kunststoffelastischen E...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!