von Festo | mehr Elektrische Achsen
| 80 mm |
| 200–2.000 mm |
| 0 °C bis +50 °C |
Festo Zubehör
Der Sensorhalter EAPM wird zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse benötigt. Passend für die Baugrößen 25, 32, 45 und 60 mm.
Festo Zubehör
Der Axialbausatz dient zur kraftschlüssigen Kopplung von Motoren und Achsen. Die Antriebsenergie wird vom Motor über eine Kupplung auf die Achsen übertragen. Die Kombination aus einem Festo Motor, aber auch mit einem Fremdmotor ist dabei möglich.
Festo Zubehör
Die Profilbefestigung EAHF-L2 wird zur Achsmontage auf der Spindelachse ELGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung benötigt.
Festo Zubehör
Adapterbausatz EHAA-D-L2 zur Achs-/Achsmontage mit Adapterplatte. Montagemöglichkeit: Grundachse mit Aufbauachse gleicher oder nächst kleinerer Baugröße bei Motormontage mit Parallelbausätzen können sich Störkonturen ergeben. In diesem Fall wird die Adapterplatte zum Höhenausglei...
Festo Zubehör
Winkelbausatz EHAA-D-L2 zur Montage von Vertikalachsen (Aufbauachsen) nächst kleinerer Baugröße auf Grundachsen mit Einbaulage „Schlitten oben“.
Festo Zubehör
Die Schaltfahne EAPM-SLS wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SIES-8M gebraucht.
Festo Zubehör
Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.
Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.
Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.
Präzise und belastbare Zahnriemenachse, mit geschlossenem Profil, Kugelumlaufführung, Standard-Schlitten und Zahnriemen aus Chloropren-Kautschuk. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Zahnriemenachse.
Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...
Zahnriemenachse ELGC-TB mit Kugelumlaufführung, innenliegender Führung und Abdeckband, so das die Achse optimal vor Verschmutzung durch Partikel geschützt wird. Die Positionsabfrage wird durch den integrierten Näherungsschalter SMT-8 und den Positionsmagnet vereinfacht. Die adapt...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!