Spindelachsen EGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Produktdetails
Spindelachse mit Kugelgewindebetrieb und Kugelumlaufführung, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision.
Vorteile/Ausführungen
  • steifes, geschlossenes Profil
  • präzise und belastbare Schienenführung
  • platzsparende Positionsabfrage
  • groß dimensionierte Profile mit einem optimierten Querschnitt ermöglichen eine maximale Steifigkeit und Belastbarkeit

  • durch hohe Leistungsfähigkeit kann die EGC oft eine Baugröße kleiner dimensioniert werden

  • breites Anwendungsspektrum

  • einbauraumsparende Positionsabfrage mit Näherungsschalter in der Profilnut möglich

  • vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an Antriebe

  • umfangreiches Montagezubehör für Mehrachskombinationen


Technische Daten
  • Baugröße
70, 80, 120, 185
  • Hublänge
50 bis 3.000 mm
  • Kraft
300 bis 3.000 N
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C

Downloads