Menu

Spindelachseneinheit ELGS-BS-KF, Baugröße 45 mm, Festo

von Festo   |   mehr Elektrische Achsen

Drucken
Sehr kompakte Spindelachse ELGS-BS-KF, mit präziser, belastbarer Schlittenführung innen, dauerhaft geschützt von einem Edelstahl-Abdeckband. Als Teil der Simplified Motion Series lässt sich ELGS-BS einfach konfigurieren und ohne Software direkt in Betrieb nehmen inklusive IO-Link und digitale I/O (DIO). Komplettlösung bestehend aus integriertem Antrieb, Motor und Antriebsregler, mit leistungsstarkem Kugelgewindetrieb, ideal für präzise XY-Bewegungen.
Einsatzbereich
  • Montageanlagen
  • Kleinteilehandling
  • Test- und Prüfsystemen

Vorteile/Ausführungen
  • geschützt gegen äußere Einflüsse durch innenliegende Führung
  • Clean Look Design: leicht zu reinigen und wenig anfällig für Verschmutzung
  • integrierte Endlagenabfrage
  • zwei Steuerungsmöglichkeiten standardmäßig integriert: digitale I/O und IO-Link
  • einfache Inbetriebnahme nach dem plug and work-Prinzip: alle Parameter direkt am Antrieb manuell einstellbar ohne Software und spezielles Know-how
  • benötigt keinen externen Servoantriebsregler und keinen Schaltschrank für die Installation

Technische Daten
  • Baugröße
45 mm
  • Hublänge
100–800 mm
  • Spindelsteigung
8–12 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis +50 °C

Material
  • Antriebsdeckel und Abschlussdeckel aus Aluminium-Druckguss, lackiert
  • Schlitten aus Aluminium-Druckguss
  • Führung, Spindelmutter und Spindel aus Stahl
  • Abdeckband aus hochlegiertem Stahl, rostfrei
  • Profil aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBC, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBC, Festo

Festo Zubehör

5-polige Verbindungsleitung NEBC mit einer gewinkelten Dose oder mit Gabelfeder und einem M 12 Stecker. Die Verbindungsleitung verbindet den Antrieb oder das Wegmesssysem MLO-POT-TLF mit dem Sensorinterface CASM.

Leitungen
Zubehör
Verbindungsleitung NEBL, Festo | Leitungen
angesehen
Gekauft
Verbindungsleitung NEBL, Festo

Festo Zubehör

Schleppkettentaugliche Verbindungsleitung NEBL-M8G4-E-0.3-N-M8G4, für Spannungsversorgung, mit Explosionsschutz in Zone 2 bzw. Zone 22 (ATEX).

Adapter NEFC, Festo | Leitungen und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapter NEFC, Festo

Festo Zubehör

Einschraubbarer, 5-poliger Verbindungsdapter mit M 12-Stecker und USB der den Anschluss des PCs an die Diagnoseschnittstelle des CPX-Terminals ermöglicht.

Adapterbausatz EHAA-D-L2, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz EHAA-D-L2, Festo

Festo Zubehör

Adapterbausatz EHAA-D-L2 zur Achs-/Achsmontage mit Adapterplatte. Montagemöglichkeit: Grundachse mit Aufbauachse gleicher oder nächst kleinerer Baugröße bei Motormontage mit Parallelbausätzen können sich Störkonturen ergeben. In diesem Fall wird die Adapterplatte zum Höhenausglei...

Winkelbausatz EHAA-D-L2, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Winkelbausatz EHAA-D-L2, Festo

Festo Zubehör

Winkelbausatz EHAA-D-L2 zur Montage von Vertikalachsen (Aufbauachsen) nächst kleinerer Baugröße auf Grundachsen mit Einbaulage „Schlitten oben“.

Profilbefestigung EAHF-L2, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Profilbefestigung EAHF-L2, Festo

Festo Zubehör

Die Profilbefestigung EAHF-L2 wird zur Achsmontage auf der Spindelachse ELGC-BS-KF, mit Kugelumlaufführung benötigt.

Schaltfahne EAPM-SLS, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Schaltfahne EAPM-SLS, Festo

Festo Zubehör

Die Schaltfahne EAPM-SLS wird zur Abfrage der Schlittenposition in Verbindung mit induktiven Näherungsschaltern SIES-8M gebraucht.

Sensorhalter EAPM, Festo | Zubehör für elektromechanische Antriebe
angesehen
Gekauft
Sensorhalter EAPM, Festo

Festo Zubehör

Der Sensorhalter EAPM wird zur Befestigung der Näherungsschalter an der Achse benötigt. Passend für die Baugrößen 25, 32, 45 und 60 mm.

Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Induktiver Näherungsschalter SIES, Sonderbauform, Festo

Festo Zubehör

Einziger induktiver Sensor SIES für 8er Nut mit patentierter LED-Statusanzeige.

Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 70 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 70 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse mit Kugelgewindebetrieb, Kugelumlaufführung und links angebauten Motor, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Spindelachse.

Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 80 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 80 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse mit Kugelgewindebetrieb, Kugelumlaufführung und links angebauten Motor, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Spindelachse.

Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 120 mm, Festo | Elektrische Achsen
angesehen
Gekauft
Spindelachsen EGC-BS-KF, Baugröße 120 mm, Festo

Festo | Elektrische Achsen

Spindelachse mit Kugelgewindebetrieb, Kugelumlaufführung und links angebauten Motor, für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision. Das groß dimensionierte Profil mit dem optimierten Querschnitt ermöglicht maximale Steifigkeit und Belastbarkeit der Spindelachse.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken