Motorwippe MB 38

von Rosta   |   mehr Motorwippen

Drucken
Produktdetails

Universal-Motorwippe für Friktionsriemenantriebe mit Motoren von 5,5 bis 18,5 kW und für die selbst nachstellende Spannung der Riementriebe.


Einsatzbereich
  • Ventilatorantrieb z. B. bei Wärmetauschern
  • Kühlkompressor-Antrieb in Bussen
  • passend für E-Motore Baugröße 132S bis 160L

Vorteile/Ausführungen
  • schlupffrei
  • riemenschonend
  • wartungsfrei

Technische Daten
Baugröße MotorP bei 1.000 min-1P bei 1.500 min-1
132S3,0 kW5,5 kW
132M4,0/5,5 kW7,5 kW
160M7,5 kW11,0 kW
160L11,0 kW15,0 kW

Material
  • Stahlteile verzinkt
  • Gummiqualität Rubmix 10

Downloads

Für Sie interessant

Motorwippe MB 27 | Motorwippen
angesehen
Motorwippe MB 27

Rosta | Motorwippen

Universal-Motorwippe für kleinere Friktionsriemenantriebe mit Motoren von 0,75 bis 4 kW und für die selbst nachstellende Spannung der Riementriebe.

Motorwippe MB 50 | Motorwippen
angesehen
Motorwippe MB 50

Rosta | Motorwippen

Universal-Motorwippe für Friktionsriemenantriebe mit Motoren von 7,5 bis 30 kW und für die selbst nachstellende Spannung der Riementriebe.

Motorwippe MB 70 | Motorwippen
angesehen
Motorwippe MB 70

Rosta | Motorwippen

Universal-Motorwippe für Friktionsriemenantriebe mit Motoren von 37 bis 160 kW und für die selbst nachstellende Spannung der Riementriebe.

Motorwippe MB 100 | Motorwippen
angesehen
Motorwippe MB 100

Rosta | Motorwippen

Universal-Motorwippe für Friktionsriemenantriebe mit Motoren von 90 bis 250 kW und für die selbst nachstellende Spannung der Riementriebe.

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen