Menu

Winkelfuß 6843

von Amf   |   mehr Spannelemente

Drucken
Stabiler Winkel zur Befestigung von Schubstangenspannern, wobei eine Fixierung und eine größere Spannhöhe erreicht werden.
Einsatzbereich
  • Metallindustrie
  • Vorrichtungsbau
  • Holzbearbeitung
  • Kunststoffbearbeitung
  • Automatisierungstechnik

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mittels 4 Schrauben
  • Abstand der Befestigungsbohrungen sind bei der Größe 1 und 2 identisch

Material
  • Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör von
Schubstangenspanner 6844NI in kurzer Bauform ohne Winkelfuß, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schubstangenspanner 6844NI in kurzer Bauform ohne Winkelfuß, Edelstahl

Amf Zubehör von

Der Druck- und Zugspanner mit langer Schubstangenführung ist besonders geeignet für die direkte Montage an Blechwänden.

Spannelemente
Zubehör von
Schubstangenspanner 6840 ohne Winkelfuß | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schubstangenspanner 6840 ohne Winkelfuß

Amf Zubehör von

Der Druck- und Zugspanner mit langer Schubstangenführung und stirnseitigem Gewinde ist besonders geeignet für den direkten Einbau in Blechwänden.

Spannelemente
Zubehör von
Schubstangenspanner 6844 in kurzer Bauform ohne Winkelfuß | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schubstangenspanner 6844 in kurzer Bauform ohne Winkelfuß

Amf Zubehör von

Der Druck- und Zugspanner mit langer Schubstangenführung ist besonders geeignet für die direkte Montage an Blechwänden.

Aufspann-Sockel | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Aufspann-Sockel

Bessey | Spannelemente

Sockel zum Aufspannen auf einen Maschinentisch oder Rasterplatte in Verbindung mit Compact-Spanner der Typen BAS/BSP.

Winkelfuß 6843NI | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Winkelfuß 6843NI

Amf | Spannelemente

Stabiler Winkel zur Befestigung von Schubstangenspanner, wobei eine Fixierung und eine größere Spannhöhe erreicht wird.

Andrückschraube 6890 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Andrückschraube 6890

Amf | Spannelemente

Mit abnehmbarer Schutzkappe passend zu allen Schnellspannern mit offenem Haltearm.

Schutzkappe 6893 für Andrückschraube | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schutzkappe 6893 für Andrückschraube

Amf | Spannelemente

Passend für alle Andrückschrauben zum Schutz empfindlicher Werkstücke.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken