Menu

Schubstangenspanner 6841NI mit kleinem Winkelfuß, Edelstahl

von Amf   |   mehr Spannelemente

Drucken
Der Druck- und Zugspanner mit kleinem Winkelfuß und langer Schubstangenführung ist besonders geeignet zum schnellen Spannen und Öffnen.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • Metallindustrie
  • Vorrichtungsbau
  • Holzbearbeitung
  • Kunststoffbearbeitung
  • Automatisierungstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • Schubstange und Handhebel gleichlaufend
  • Handhebel in beliebiger Winkelstellung zur Grundfläche drehbar
  • ergonomisch geformter Griff mit großer Handauflage für hohen Bedienkomfort
  • ölbeständiger Handgriff mit weicher Komponente in der Farbe rot
  • Nieten laufend in Lagerbuchsen bei der Größe 3
  • Lagerstellen gefettet
  • rostfrei

Material
  • Edelstahl, poliert
  • Handgriff aus Kunststoff

Lieferumfang
  • inklusive Andrückschraube

Edelstahl


Downloads

Für Sie interessant

Schubstangenspanner 6840 ohne Winkelfuß | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schubstangenspanner 6840 ohne Winkelfuß

Amf | Spannelemente

Der Druck- und Zugspanner mit langer Schubstangenführung und stirnseitigem Gewinde ist besonders geeignet für den direkten Einbau in Blechwänden.

Schubstangenspanner 6841 mit kleinem Winkelfuß | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schubstangenspanner 6841 mit kleinem Winkelfuß

Amf | Spannelemente

Der Druck- und Zugspanner mit langer Schubstangenführung ist besonders geeignet zum schnellen Spannen und Öffnen.

Schubstangenspanner 6842 in schwerer Ausführung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schubstangenspanner 6842 in schwerer Ausführung

Amf | Spannelemente

Der Druck- und Zugspanner mit langer Schubstangenführung in schwerer Bauweise ist besonders geeignet zum schnellen Spannen und Öffnen.

Schubstangenspanner 6844 in kurzer Bauform ohne Winkelfuß | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schubstangenspanner 6844 in kurzer Bauform ohne Winkelfuß

Amf | Spannelemente

Der Druck- und Zugspanner mit langer Schubstangenführung ist besonders geeignet für die direkte Montage an Blechwänden.

Schubstangenspanner 6844NI in kurzer Bauform ohne Winkelfuß, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schubstangenspanner 6844NI in kurzer Bauform ohne Winkelfuß, Edelstahl

Amf | Spannelemente

Der Druck- und Zugspanner mit langer Schubstangenführung ist besonders geeignet für die direkte Montage an Blechwänden.

Schubstangenspanner 6845 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schubstangenspanner 6845

Amf | Spannelemente

Der Druckspanner mit langer Schubstangenführung ist besonders geeignet zum schnellen Spannen und Öffnen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken