Menu

Keil-Spannsegment

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Spannelement besonders für horizontale und vertikale Mehrfachaufspannung geeignet.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Werkzeugbau
  • Formenbau

Vorteile/Ausführungen
  • kompatibel mit einer Mutter für T-Nute DIN 508

Anwendungen/Hinweise
  • Spannbacken werden durch das Eindrehen der Spannschraube nach außen gedrückt
  • zusätzliche, vertikale Spannkraft bei der Ausführung Doppelkeil

Technische Daten
  • Verschiebeweg bei M 5
±0,5 mm
  • Verschiebeweg bei M 8
±0,5 mm
  • Verschiebeweg bei M 12
±1,0 mm
  • Verschiebeweg bei M 16
±1,5 mm

Material
  • Grundkörper aus gehärtetem Werkzeugstahl
  • Spannbacken aus gehärtetem, brüniertem und geschliffenem Werkzeugstahl
  • Schraube aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl, Güte 12.9
  • Feder aus Federstahldraht
  • bei Artikel 796071 / M5 sind die Backen nicht geschliffen und die Befestigung der Backen erfolgt mittels O-Ring, NBR

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör
Abdeckung für Keil-Spannsegment | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Abdeckung für Keil-Spannsegment

Halder Normalien Zubehör

Zum Schutz vor Verschmutzung, sowie Beschädigungen von Spänen.

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Stahl

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung und Rutschsicherung, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung und Rutschsicherung, Stahl

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute mit Gewindebohrung, Stahl, lange Ausführung | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute mit Gewindebohrung, Stahl, lange Ausführung

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute mit Gewindebohrung, Stahl, Rhombus | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute mit Gewindebohrung, Stahl, Rhombus

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Spannelemente
Zubehör von
Abdeckung für Keil-Spannsegment | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Abdeckung für Keil-Spannsegment

Halder Normalien Zubehör von

Zum Schutz vor Verschmutzung, sowie Beschädigungen von Spänen.

Andrückelement mit Innengewinde, verdrehgesichert | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Andrückelement mit Innengewinde, verdrehgesichert

Halder Normalien | Spannelemente

Mit dem gefederten Anschlagelement erreicht man ein einfaches und sicheres Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang.

Andrückelement mit Kegelspitze, verdrehgesichert | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Andrückelement mit Kegelspitze, verdrehgesichert

Halder Normalien | Spannelemente

Mit dem gefederten Anschlagelement erreicht man ein einfaches und sicheres Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang.

Andrückelement mit Bolzen, verdrehgesichert | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Andrückelement mit Bolzen, verdrehgesichert

Halder Normalien | Spannelemente

Mit dem gefederten Anschlagelement erreicht man ein einfaches und sicheres Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang.

Andrückelement mit Prisma, verdrehgesichert | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Andrückelement mit Prisma, verdrehgesichert

Halder Normalien | Spannelemente

Mit dem gefederten Anschlagelement erreicht man ein einfaches und sicheres Positionieren von Werkstücken an Anschlägen und Auflagepunkten vor dem Spannvorgang.

Richtspanner mit Spiralexzenter oder Kreuzgriff | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Richtspanner mit Spiralexzenter oder Kreuzgriff

Halder Normalien | Spannelemente

Präzisionselement zum Positionieren und Spannen von Werkstücken

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken