Menu

Niederzugspanner mit ebener Spannbacke

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Schnellspannelement mit gekröpftem Spannhebel, drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe
  • Serienfertigung
  • Gerätebau

Vorteile/Ausführungen
  • mit ebener Spannbacke
  • flache Ausführung

Anwendungen/Hinweise
  • in Verbindung mit einem Anschlagstück kann eine spezielle Spannvorrichtung ersetzt werden
  • flache Bauweise ermöglicht eine ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken

Material
  • einsatzgehärteter und brünierter Stahl

Downloads

Für Sie interessant

Spannelemente
Zubehör
Anschlagstück, Stahl, zylindrisch | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Anschlagstück, Stahl, zylindrisch

Halder Normalien Zubehör

Genaues und schnelles Ausrichten der Werkstücke durch eine linienförmige Anlage.

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Stahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Stahl

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Spannelemente
Zubehör
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Edelstahl

Halder Normalien Zubehör

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Spannelemente
Zubehör
Schraube für T-Nute DIN 787, Festigkeitsklasse 12.9 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schraube für T-Nute DIN 787, Festigkeitsklasse 12.9

Amf Zubehör

T-Nutenschraube mit gefräster Nutenführungen und gestempelter Festigkeitsklasse.

Spannelemente
Zubehör
Schraube für T-Nute DIN 787, Festigkeitsklasse 8.8 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Schraube für T-Nute DIN 787, Festigkeitsklasse 8.8

Amf Zubehör

T-Nutenschraube mit geräumter T-Nutenführung.

Spannelemente
Zubehör von
Halteleiste für Niederzugspanner | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Halteleiste für Niederzugspanner

Halder Normalien Zubehör von

Mit den Halteleisten lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nute in die gewünschte Position bringen.

Niederzugspanner mit Prismenspannbacke | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Niederzugspanner mit Prismenspannbacke

Halder Normalien | Spannelemente

Schnellspannelement mit gekröpftem Spannhebel, drückt das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen.

Niederzugspanner ohne Hebel | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Niederzugspanner ohne Hebel

Halder Normalien | Spannelemente

Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an einen Festanschlag und die Auflage, und ermöglicht dadurch eine hohe horizontale Spannkraft.

Niederzugspanner ohne Hebel, mit Auflage | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Niederzugspanner ohne Hebel, mit Auflage

Halder Normalien | Spannelemente

Das Schnellspannelement drückt das Werkstück gleichzeitig an einen Festanschlag und die Auflage, und ermöglicht dadurch eine hohe horizontale Spannkraft.

Halteleiste für Niederzugspanner | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Halteleiste für Niederzugspanner

Halder Normalien | Spannelemente

Mit den Halteleisten lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nute in die gewünschte Position bringen.

Unterbau-Spanner und Unterbau-Anschlag | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Unterbau-Spanner und Unterbau-Anschlag

Halder Normalien | Spannelemente

Mit diesen Spannelementen lassen sich Werkstücke stirnseitig spannen, sodass die gesamte Größe des Maschinentisches ausgenutzt werden kann.

Zug- und Druckspanner | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Zug- und Druckspanner

Halder Normalien | Spannelemente

Das Schnellspannelement positioniert das Werkstück oder Bauteil sicher und einfach an Anschläge und Auflagepunkte vor dem Spannvorgang.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken