Menu

Hartmetalleinsatz, geriffelt

von Halder Normalien   |   mehr Spannelemente

Drucken
Geriffelter Rolle Zackenlasche zum Einbau in Spannbacken, Spannvorrichtungen, Greifsysteme und Spannarmen.
Einsatzbereich
  • Spannvorrichtungen
  • Spannbacken
  • Spannarme
  • Greifsysteme

Vorteile/Ausführungen
  • exakte Zentrierung und Verdrehsicherung durch drei Wölbungen

Anwendungen/Hinweise
  • Grippers kann durch Löten, Kleben oder Einpressen eingebaut werden
  • Einbaudurchmesser liegt zwischen den Maßen d1 und d2

Technische Daten
  • Toleranz d2
±0,2 mm
  • Toleranz d bis Ø 12,6
±0,1 mm
  • Toleranz d ab Ø 16,6
±0,15 mm

Material
  • Hartmetall

Downloads

Für Sie interessant

Hartmetalleinsatz aufgesetzt, rund | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Hartmetalleinsatz aufgesetzt, rund

Halder Normalien | Spannelemente

Geriffelte Rolle Zackenlasche zum Einbau in Spannbacken, Spannvorrichtungen, Greifsysteme und Spannarmen.

Hartmetalleinsatz aufgesetzt, quadratisch | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Hartmetalleinsatz aufgesetzt, quadratisch

Halder Normalien | Spannelemente

Quadratische, geriffelte Rolle Zackenlasche zum Einbau in Spannbacken, Spannvorrichtungen, Greifsysteme und Spannarmen.

Hartmetalleinsatz mit Passungsaufnahme, geriffelt | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Hartmetalleinsatz mit Passungsaufnahme, geriffelt

Halder Normalien | Spannelemente

Geriffelte Rolle Zackenlasche zum Einbau in Spannbacken, Spannvorrichtungen, Greifsysteme und Spannarmen.

Hartmetalleinsatz mit Passungsaufnahme, Spitze | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Hartmetalleinsatz mit Passungsaufnahme, Spitze

Halder Normalien | Spannelemente

Rolle Zackenlasche zum Einbau in Spannbacken, Spannvorrichtungen, Greifsysteme und Spannarmen.

Hartmetalleinsatz mit Frontmontage | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Hartmetalleinsatz mit Frontmontage

Halder Normalien | Spannelemente

Geriffelter Rolle Zackenlasche zum Einbau in Spannbacken, Spannvorrichtungen, Greifsysteme und Spannarmen.

Hartmetalleinsatz, mit Spitze | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Hartmetalleinsatz, mit Spitze

Halder Normalien | Spannelemente

Rolle Zackenlasche zum Einbau in Spannbacken, Spannvorrichtungen, Greifsysteme und Spannarmen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken