Menu

Rastbolzen ohne Knopf, Sechskantbund, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • die Federkraft entspricht dem statischen Mittelwert
  • die Einschraublänge ist über einen Distanzring anpassbar

Technische Daten
  • Toleranz d1
–0,02/–0,04 mm
  • Temperaturbeständigkeit max.
+250 °C

Material
  • Hülse aus brüniertem Automatenstahl
  • Raststift aus gehärtetem Stahl

Lieferumfang
  • Kontermutter nicht enthalten

Downloads

Für Sie interessant

Rastbolzen
Zubehör
Distanzring für Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Distanzring für Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Die Gewindelänge der Rastbolzen kann mit einem Distanzring die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Rastbolzen
Zubehör
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien Zubehör

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Rastbolzen
Zubehör
Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen, sowie als Aufnahme für die Aufnahmebuchse verwendbar.

Rastbolzen
Zubehör
Schraubendreher für Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Schraubendreher für Rastbolzen

Halder Normalien Zubehör

Montagewerkzeug für den Rastbolzen ohne Sechskantbund.

Rastbolzen
Zubehör von
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien Zubehör von

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Thermoplast/Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Thermoplast/Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Thermoplast/Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Thermoplast/Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen ohne Knopf, Sechskantbund, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen ohne Knopf, Sechskantbund, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Thermoplast/Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Thermoplast/Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der gesicherten Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Thermoplast/Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Thermoplast/Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der gesicherten Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastbolzen mit Knopf, Sechskantbund, Arretierung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Einsatz der gesicherten Rastbolzen bei Indexierbohrung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken