Menu

Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Edelstahl

von Halder Normalien   |   mehr Gelenkteller

Drucken
Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.
Einsatzbereich
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • rostfrei
  • kann auch mit Drückstück verwendet werden
  • zur Montageerleichterung wurde DIN 6332 mit r abgerundet

Anwendungen/Hinweise
  • zum direkten Spannen
  • passender Sprengring DIN 6311 Form S

Technische Daten
  • Passung d2
h11
  • Richtmaße zu Druckstück
l4 und l5

Material
  • Edelstahl

Downloads

Für Sie interessant

Gelenkteller
Zubehör von
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S

Halder Normalien Zubehör von

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Spannelemente
Zubehör von
Anschlagstück, Stahl, sechskant | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Anschlagstück, Stahl, sechskant

Halder Normalien Zubehör von

Anschlagstück für einen flexiblen Anschlag für ein Werkstück.

Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Stahl | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Stahl

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Stahl, mit Innensechskant | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Stahl, mit Innensechskant

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Edelstahl, mit Innensechskant | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Druckzapfen, DIN 6332, Edelstahl, mit Innensechskant

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Gewindestift mit Kugelzapfen, Stahl | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Kugelzapfen, Stahl

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Gewindestift mit Kugelzapfen, Edelstahl | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Gewindestift mit Kugelzapfen, Edelstahl

Halder Normalien | Gelenkteller

Abgerundeter Gewindestift zum direkten Spannen oder mit Druckstück.

Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Stahl, Form S

Halder Normalien | Gelenkteller

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Edelstahl, Form S | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, DIN 6311, Edelstahl, Form S

Halder Normalien | Gelenkteller

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Druckstück mit Sprengring, Stahl, niedrige Ausführung | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, Stahl, niedrige Ausführung

Halder Normalien | Gelenkteller

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Druckstück mit Sprengring, Edelstahl, niedrige Ausführung | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück mit Sprengring, Edelstahl, niedrige Ausführung

Halder Normalien | Gelenkteller

Anpassungsfähiges Druckstück gegenüber unebenen Flächen, ohne Übertragung der Drehbewegung auf das Werkstück.

Druckstück, Kunststoff | Gelenkteller
angesehen
Gekauft
Druckstück, Kunststoff

Halder Normalien | Gelenkteller

Druckstück aus Thermoplast kombinierbar mit Gewindestift mit Kugelzapfen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken