Menu

Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Stahl

von Halder Normalien   |   mehr Rastbolzen

Drucken
Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Werkzeugbau
  • Gerätebau
  • metallverarbeitende Betriebe

Vorteile/Ausführungen
  • korrosionsgeschützt

Anwendungen/Hinweise
  • d4 = Senkung für Zylinderschraube ISO 4762 (ehemals DIN 912)

Technische Daten
  • Toleranz k
±0,1 mm
  • Temperaturbeständigkeit max.
250 ºC

Material
  • Grundkörper aus brüniertem Stahl
  • Gewindestift aus brüniertem Stahl mit Messingbolzen

Downloads

Für Sie interessant

Rastbolzen
Zubehör von
Rastriegel mit/ohne Kunststoffkappe, Stahl/Thermoplast | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Rastriegel mit/ohne Kunststoffkappe, Stahl/Thermoplast

Halder Normalien Zubehör von

Einsatz der Rastriegel bei Indexierbohrung.

Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien | Rastbolzen

Montagehilfe und Anwendungserweiterung für Rastriegel und Rastbolzen, sowie als Aufnahme für die Aufnahmebuchse verwendbar.

Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit paralleler Befestigungsbohrung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Haltestück mit senkrechter Befestigungsbohrung, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Anwendungserweiterung und Montagehilfe für Rastriegel.

Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Aufnahmebuchse für Rastriegel und Rastbolzen

Halder Normalien | Rastbolzen

Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Positionierbuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Positionierbuchse für Rastriegel und Rastbolzen, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Positionierbuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit des Raststifts der Rastriegel bzw. Rastbolzen.

Distanzring für Rastbolzen | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Distanzring für Rastbolzen

Halder Normalien | Rastbolzen

Die Gewindelänge der Rastbolzen kann mit einem Distanzring die Einschraublänge der jeweiligen Anwendung angepasst werden.

Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter DIN 439/ISO 8675, Edelstahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter passend zu Rastbolzen.

Kontermutter ISO 4035, Stahl | Rastbolzen
angesehen
Gekauft
Kontermutter ISO 4035, Stahl

Halder Normalien | Rastbolzen

Kontermutter nach ISO 4035, passend zu Rastbolzen, einfache Ausführung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken