Menu

Abdeckrahmen XMS

von Item   |   mehr Abdeckkappen XMS

Drucken
Optisch ansprechender Aluminiumabdeckrahmen deckt einzelne Steckdosen, Bedienelemente mit Modul 45 Rastverbindung ab und wird einfach auf Profilkabelkanal M45 - XMS aufgerastet. Abdeckung verschließt Spalt und schützt somit vor Verunreinigung im Profilinneren.
Vorteile/Ausführungen
  • reinigungsfreundlich
  • sicher, da keine freiliegenden Stellen
  • Montage durch einfaches Eindrücken

Anwendungen/Hinweise
  • Kontur-Typ 80 M45 1-fach - XMS entspricht dem separat bestellbaren Abdeckprofil 80 M 45 - XMS
  • Kontur-Typ 80x80-45° M45 1-fach - XMS entspricht dem separat bestellbaren Abdeckprofil 80x80-45° M45 - XMS

Material
  • Aluminium eloxiert

Downloads

Für Sie interessant

Adapter M45 für Befehls- und Meldegerät | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Adapter M45 für Befehls- und Meldegerät

Item Dazu passt

Modulare Einheit bestehend aus Adapter M45 und Befestigungsadapter für Befehls- und Meldegeräte mit 22 mm Durchmesser, werden in Einbaudosenserie K76 M45 eingerastet. Adapter M45 ermöglicht sehr einfaches und schnelles einbauen von Notausschaltern oder Wahltasten in Kabelkanal de...

Abdeckkappen XMS
Dazu passt
Abdeckkappe R40/45° M45 - XMS | Abdeckkappen XMS
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe R40/45° M45 - XMS

Item Dazu passt

Geschlossener, optisch ansprechender Übergang zwischen abgerundetem Abdeckprofil (80x80-R40 M45 - XMS) und abgeschrägtem Abdeckprofil (80x80-R45° M45 - XMS) oder Abdeckrahmen (80x80-45° 1-fach). Abdeckkappe verschließt Spalt und schützt somit vor Verunreinigung im Profilinneren.

Steckdose 33° M45 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Steckdose 33° M45

Item Dazu passt

Frontrastende Schutzkontakt-Steckdose eignet sich in Verbindung mit Einbaudose K76 M45 zum Einbau an item Installationsprofil-, Installationssäulenprofil. 2-poliges Modul ist als ein-, zwei- oder dreifach Steckdose in verschiedenen Farben erhältlich.

Profile XMS
Dazu passt
Abdeckprofil XMS Aluminium | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil XMS Aluminium

Item Dazu passt

Aluleiste in gerader oder abgerundeter Form wird einfach in Profile XMS eingerastet um Leitungen, Kabelkanäle zu schützen. Das einfache Aufdrücken der Abdeckung ermöglicht eine schnelle Wartung im Bedarfsfall.

Profile XMS
Dazu passt
Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche | Profile XMS
angesehen
Gekauft
Konstruktionsprofil X 8 XMS mit eckiger, abgeschrägter Außenfläche

Item Dazu passt

Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS M45 ist nach dem Inside-out-Prinzip zum Bau von Maschinenkabinen konzipiert, wahlweise mit rechtwinkligem Außenradius

Abdeckkappe K für Kabelprofil | Abdeckkappen XMS
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe K für Kabelprofil

Item | Abdeckkappen XMS

Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen des stirnseitigen Kabelkanals K, als sicheren, staubdichten Abschluss.

Abdeckkappe R40/45° M45 - XMS | Abdeckkappen XMS
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe R40/45° M45 - XMS

Item | Abdeckkappen XMS

Geschlossener, optisch ansprechender Übergang zwischen abgerundetem Abdeckprofil (80x80-R40 M45 - XMS) und abgeschrägtem Abdeckprofil (80x80-R45° M45 - XMS) oder Abdeckrahmen (80x80-45° 1-fach). Abdeckkappe verschließt Spalt und schützt somit vor Verunreinigung im Profilinneren.

Eckabdeckkappe 8 40 XMS | Abdeckkappen XMS
angesehen
Gekauft
Eckabdeckkappe 8 40 XMS

Item | Abdeckkappen XMS

Eckabdeckung verdeckt abzweigende Leitungen, wenn ein Kabel von einem Strebenprofil in einen seitlich anschließenden Kanal geführt wird.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken