Menu

Winkel 8

von Item   |   mehr Podeste

Drucken
Eckwinkel mit Befestigungsmaterial eignet sich sehr gut um Stufenprofilen 8 mit dem Zargenprofil 8 an der Unterseite zu verbinden.
Einsatzbereich
  • Treppen
  • Podeste

Vorteile/Ausführungen
  • stabiler Halt
  • einfache Montage ohne Bearbeitung
  • unterseitig montierbar

Anwendungen/Hinweise
  • zum Festziehen der Schraube eignet sich Ring-Maulschlüsserl SW13 oder Steckschlüsseleinsatz SW13-3/8"

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Winkel
  • 2 Kombi-Schrauben ISO 10644
  • 2 Nutensteine 8

Downloads

Für Sie interessant

Treppen
Dazu passt
Stufenprofil 8 | Treppen
angesehen
Gekauft
Stufenprofil 8

Item Dazu passt

Geriffeltes Aluminiumprofil um Standardtreppenstufen oder Leitertreppen mit 60°, 30° und 38° Steigung zu verwirklichen. Weiters eignen sich beide Ausführungen für den Bau trittsicherer Podeste.

Podeste
Dazu passt
Zargenprofil 8 | Podeste
angesehen
Gekauft
Zargenprofil 8

Item Dazu passt

Speziell geformtes Aluprofil 8 ermöglicht in Verbindung mit separat bestellbarem Stufenprofil 8 durchgängigen Bau von Treppenabsätzen, Podesten und Arbeitsbühnen. Paneel wird in Profilaussparung eingelegt und unterseitig befestigt.

Werkzeuge
Dazu passt
Ringmaulschlüssel verchromt | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel verchromt

Item Dazu passt

Dünner Ring-Maulschlüssel geeignet für sehr enge Arbeitsumgebungen insbesondere an den Sechskant-Schrauben der Verbindungen aus der Baureihe TPS.

Werkzeuge
Dazu passt
Steckschlüsseleinsatz SW13-3/8" | Werkzeuge
angesehen
Gekauft
Steckschlüsseleinsatz SW13-3/8"

Item Dazu passt

Robuster Einsatz wird gerne zum Anziehen von Muttern in Verbindung mit Umschaltknarre verwendet und z. B. zum Verschrauben der Automatik-Laschensätze, Automatik-Laschen-Winkelsätze eingesetzt.

Ringmaulschlüssel, gekröpft, Forum | Schraubenschlüssel
angesehen
Gekauft
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Forum

Forum Professional Solutions Dazu passt

Flach gekröpfter Ringmaulschlüssel in schlanker Ausführung, dünnwandig und stark.

Zargenprofil 8 | Podeste
angesehen
Gekauft
Zargenprofil 8

Item | Podeste

Speziell geformtes Aluprofil 8 ermöglicht in Verbindung mit separat bestellbarem Stufenprofil 8 durchgängigen Bau von Treppenabsätzen, Podesten und Arbeitsbühnen. Paneel wird in Profilaussparung eingelegt und unterseitig befestigt.

Gleitband | Podeste
angesehen
Gekauft
Gleitband

Item | Podeste

Selbstklebendes Polyethylenband dient als Zwischenschicht zweier Aluminiumoberflächen um unerwünschte Reibung einzudämmen. Kunststoffband eignet sich sehr gut zur Anbringung zwischen Stufenprofil und Zarge und vermeidet somit unerwünschte Geräusch.

Abstands-Klammersatz, Podest | Podeste
angesehen
Gekauft
Abstands-Klammersatz, Podest

Item | Podeste

Klemmelement mit Druckfeder um zwei Stufenprofile mit einem Zargenprofil im Abstand von 10 mm zu verschrauben. Entstehende Fuge erleichtert das Abließen von Flüssigkeiten sowie das Reinigen des Podestes.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken