Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment MB-Systembaukasten.
Schnellste und flexibelste, rechtwinklige Verbindung von Profilen einer Baureihe untereinander und hält sehr starken Belastungen stand, insbesondere der rostfreie Verbindungssatz. Automatikverbinder, Zylinderschraube und Nutenstein erzeugen eine kraftschlüssige Verbindung ohne zu...
Stabile Winkelverbindung ermöglicht kraftschlüssige, rechtwinklige Anbindung von Profilen ohne Bearbeitung bzw. dient als zusätzliche Profilverstärkung an Konstruktionen. Winkelsatz beinhaltet Befestigungsmaterial und eignet sich auch sehr gut zur Verbindung von Kabelkanälen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterMit den hochfesten Aluminiumprofilen lassen sich beliebige Konstruktionen ohne weitere Oberflächenbearbeitung sauber und schnell aufbauen. Alle Profile sind eloxiert und in baureihenspezifischen Rastermaßen aufeinander abgestimmt.
Der MB Systembaukasten von item ist die erprobte Grundlage für Maschinen und Anlagen jeder Größenordnung. Die Profile 8 sind dabei die weltweit am häufigsten eingesetzte Baureihe, sie sind leicht, robust, flexibel in der Anwendung und viele Jahre lang nutzbar.
Standard-Verbindungssätze sind für die dauerhafte, ortsfeste Verbindung von Profilen. Der Vorteil ist die hohe Belastbarkeit gegen Verschiebung und Torsion, außerdem sind sie auch in ESD-Ausführung erhältlich.
Durch Profile der Baureihe X entstehen elegante Konstruktionen mit geschlossenen Oberflächen. Der minimierte Kantenradius sorgt für übergangslose Verbindung zwischen den Profilen ohne vorstehenden Kanten. Das gibt Schmutz und Ablagerungen keine Chance.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!