Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixe Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten Anbindung leichter Türen bzw. Klappen an Grundgestell und Profilnut. Unterschiedliche Montage ermöglicht fixes Türangel oder nachträglich aushebbares Scharnier.
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von Flächen in profilbauweise z. B. Schwenktüren bzw. Klappen und Profilrahmen. Aluminiumscharnier verbindet zwei Profile miteinander und kann außen oder zwischen den Profilen angeschlagen werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von rahmenlosen Flächen mit Profilrahmen und wird zur Anbindung von Schwenktüren, Klappen verwendet. Aluminiumscharnier kann außen oder zwischen Tür und Fläche angeschlagen werden.
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur Befestigung von Türen mit 270° Öffnungswinkel. Tür kann eine rahmenlose Fläche sowie Flächenelement mit Profilrahmen sein, die an Profil 6 bzw. 8 befestigt wird. Aufsatzscharnier aus Aluminium ermöglicht einen sehr geringen Tü...
Item | Scharniere und Beschläge
Falttürscharnier Aluminium verbindet einzelne Segmente zu raumsparenden Falttüren wobei Scharnier 8 als Türgelenk für Falttür bzw. Fenster dient. Jeweils in Verbindung mit Klemmprofil 8 32 x 18 (separat bestellbar) einsetzbar.
Item | Scharniere und Beschläge
Universell einsetzbares Scharnier wird zum Bau leichter Türen und Klappen z. B. Vitrine verwendet und eignet sich in Verbindung der Profilbaureihen 5 bis 8.
Item | Scharniere und Beschläge
Metallscharnier ermöglicht den Aufbau von mittelschwer belasteten Schwenktüren aus Profilen der Baureihe 6, 8 und beliebigem Flächenelementen.
Item | Scharniere und Beschläge
Metallscharnier eignet sich für hohe Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 unter beliebigem Winkel.
Item | Scharniere und Beschläge
Optisch sehr ansprechendes Metallscharnier eignet sich für höhere Belastungen z.B. für große Maschinentüren, schwere Schutzeinrichtungstüren und als kompakte Verbindung von Profilen 8 X unter beliebigem Winkel.
Item | Scharniere und Beschläge
Lappenprofil in unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich um individuelle Scharniere zusammenzustellen, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen. Profil ermöglicht den Bau durchgehender Scharnierbänder und eignet sich für schwerere Schwenktüren und K...
Item | Scharniere und Beschläge
Verschleißfester, elektrostatisch ableitfähiger Bolzensatz wird in Scharnierlappenprofil Aluminium eingepresst um individuelle Scharniere zu erstellen.
Item | Scharniere und Beschläge
Scharnierlappensatz passend zu Scharnierbolzen D8 um je nach Einsatzfall die passende Scharnierkombination zu erstellen. Baukastensystem für Aluminiumscharniere eignet sich für hohe Belastung und wird daher für schwere Türen, Klappen und schwenkbare Vorrichtungen eingesetzt. Durc...
Item | Scharniere und Beschläge
Scharnierbolzen passend zu Scharnierlappenset 8 um je nach Einsatzfall die passende Scharnierkombination zu erstellen. Modulares Scharniersystem 8 ist für hohe Belastung geeignet und wird daher für schwere Türen, Klappen und schwenkbare Vorrichtungen eingesetzt.
Item | Scharniere und Beschläge
Führungsprofil mit universeller Nut 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Werkzeuglaufwagen am Arbeitsplatz oder Schiebetüren. Profil wird mit separat bestellbarem Laufwagensatz 8 40x40 oder Werkzeuglaufwagen 40x40 kombiniert.
Item | Scharniere und Beschläge
Führungsprofil zum Bau belastbarer Transporteinrichtung oder als Laufkatze in Hängebahnen geeignet. Führungsschiene wird in Verbindung mit individuell gestaltetem Laufwagen und separat bestellbarer Rolleneinheit D60 PU eingesetzt.
Item | Scharniere und Beschläge
Wagensatz besteht aus 2 Laufwagen mit jeweils 4 kugelgelagerten Laufrollen die zug- sowie druckbelastet werden können und eignet sich sehr gut um in Verbindung mit separat bestellbarem Laufbahnprofil 8 eine Schiebetür zu bauen. Beiliegende Endanschläge mit Rastfunktion stoppen un...
Item | Scharniere und Beschläge
Profil mit drei Führungsbahnen um Schiebetüren in Profilkonstruktionen 8 einzubauen, ist auch nachträglich möglich. Rahmenlose, eigenstabile Flächenelemente aus Kunststoff (Stärke 8 mm) können als Schiebetüren verwendet werden. Für den Bau einer Schiebetür wird Führungsprofil obe...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!