Menu
Produkte filtern für „PA“
1-20 von 59 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kanalprofil U E | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kanalprofil U E

Item | Installationselemente

Robustes Installationsprofil U bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen, Steckdosenleisten mit großem Netzteil. Leitungsführungskanäle sind im Rastermaß der Profilbaureihe 6 und 8 in beliebiger Länge erhältlich.

Kanalprofil U SE mit Schraubkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kanalprofil U SE mit Schraubkanal

Item | Installationselemente

Installationsprofil U mit Schraubkanal für Endkappen bietet viel Platz zur Verlegung von Kabeln, Schläuchen und Steckdosenleiste mit großem Netzteil. Diese Leitungsführungskanäle sind in beliebiger Länge erhältlich.

Trägerprofil für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trägerprofil für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Aluprofil dient als Boden- und Deckelprofil beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von...

Trägerprofil abgewinkelt für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trägerprofil abgewinkelt für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.

Wandprofil für modulares Kanalsystem | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Wandprofil für modulares Kanalsystem

Item | Installationselemente

Aluprofil dient als Seitenwand bzw. Zwischenwand beim Bau flexibler Kabelkanallösung und lässt sich mit Träger- und Deckelprofil individuell kombinieren. Durch die Unterteilung des Installationsprofils in Segmente verringert sich der Aufwand für Reparatur bzw. Montage von Steckdo...

Deckelprofil E | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil E

Item | Installationselemente

Flaches Deckelprofil eignet sich als Abdeckungen für U-förmige Leitungsführungsprofil sowie für modulares Kanalsystem.

Ständerprofil 8 mit Kabelkanal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Ständerprofil 8 mit Kabelkanal

Item | Installationselemente

Breites Aluminiumprofil mit ein- oder zweiseitig integriertem Kabelkanal eignet sich zum einfachen Gestellaufbau mit Verkabelung für Motoren, Sensoren z. B. für Rollenbahnen, Transfersysteme. Profile mit beidseitigem Installationskanal können Kabel und Schläuche durch vorhandene

Abdeckprofil 8 Ständerprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil 8 Ständerprofil

Item | Installationselemente

Elegante Aluleiste zum nachträglichen Verschließen von Ständerprofil 8, dient als Staubschutz, Schmutzschutz.

Deckelprofil Universalhalter 8 K | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Deckelprofil Universalhalter 8 K

Item | Installationselemente

Kunststoffprofil wird auf mehrere Universalhalter 8 K aufgeklipst und deckt die darin geführten Kabel sauber ab. Deckprofil kann mit Säge oder Seitenschneider abgelängt werden. Verjüngungen in den Flanken erleichtern das anbringen von Kabelauslässen mit einer Allzweckschere.

Abdeckkappe Universalhalter 8 K | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckkappe Universalhalter 8 K

Item | Installationselemente

Aufsteckbares Endstück für Deckelprofil 8 K schließt Kabelkanal stirnseitig ab. Drei vorgestanzte Fenster erleichtern die Weiterführung der Kabel mit minimaler Öffnung. Verjüngungen in den drei Feldern erleichtert das Öffnen dieser für Kabelauslässe.

Abdeckprofil K76 | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckprofil K76

Item | Installationselemente

Aluminiumabdeckung um Kabelkanal des Installationsprofil 8 K76 bzw. Installationssäulenprofils K76 einfach zu verschließen. Einfach ablängbares Profil wird ohne verschrauben mit Hilfe separat bestellbaren Rastklammern befestigt und ist somit auch nachträglich einfach zu öffnen.

Abdeckung für Kanalprofil, Kantenprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Abdeckung für Kanalprofil, Kantenprofil

Item | Installationselemente

Kunststoffleiste verhindert Beschädigung von Kabeln durch Kanalwand und schützt innenliegende Kabel vor Schmutz. Elastischer Schutzstreifen eignet sich auch für Kantenabdeckung von Wandprofil modularer Kanalsysteme oder Kanalprofile U E.

Trennprofil K76 K | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Trennprofil K76 K

Item | Installationselemente

Abtrennung um Leitungen mit Niederspannung von Leitungen mit höherer Betriebsspannung in einem Kanalsystem z. B. Installationsprofil 8 zu verlegen. Räumliche Trennung gemäß Installationsrichtlinien EN 50174 reduziert Interferenzen. Kunststoffprofil wird in Nut 8 eingerastet und e...

Kontaktstift ESD | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kontaktstift ESD

Item | Installationselemente

Ableitfähiger Kontaktstift unterbricht isolierende Eloxalschicht in der Profilkernbohrung bzw. Profilnut der verbundenen Profile und stellt so die elektrische Verbindung beim Anziehen der Verbindungsschraube her.

Erdungsverbindungssatz | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Erdungsverbindungssatz

Item | Installationselemente

Anschlussfertiger elektrischer Schutzleitersatz um Systemelemente mit dem Schutzleitersystem einer Konstruktion zu verbinden. Flexible Litze eignet sich sehr gut für bewegliche oder abnehmbare Bauteile sowie zur Bodenerdung von benachbarten, angrenzenden Arbeitsplätzen.

Erdungsanschlusssatz | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Erdungsanschlusssatz

Item | Installationselemente

Anschlussfertiger elektrischer Schutzleitersatz zur Erdung von Profilkonstruktionen sowie zur Verbindung von Profilen untereinander bei Einbeziehung ins Schutzleitersystem. Dauerhafte Kontaktierung erfolgt durch definierte Zerstörung der Eloxalschicht im Nutgrund und auf den Nutf...

Potentialausgleich | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Potentialausgleich

Item | Installationselemente

Ausgleichskörper mit Gewindestift eignet sich zum sicheren Ausgleich elektrostatischer Ladung zwischen den Profilen einer Konstruktion. Potentialausgleich zerstört an den Verbindungsstellen die isolierene Eloxalschicht und stellt somit eine elektrisch leitende Verbindung her.

Erdungsanschluss Installationsprofil | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Erdungsanschluss Installationsprofil

Item | Installationselemente

Anschluss für Installationsprofil 8, Installationssäule 8 um statische Aufladung sowie Fehlerströme sicher abzuleiten. Überspannungsableiter einfach in Schiene neben zentraler Nut einsetzen und anschließend mit Aluminiumprofil verschrauben.

Kabelhalter | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter

Item | Installationselemente

Halterung um freiverlegte Kabel- oder Schlauchinstallationen bis 12 mm Außen-Ø sicher zu verwahren. Kabel werden durch eingespannten O-Ring fixiert.

Kabelhalter Universal | Installationselemente
angesehen
Gekauft
Kabelhalter Universal

Item | Installationselemente

Universelle Halterung verfügt über Ankerpunkt für Kabelbinder um Kabel und Schläuche schnell und unkompliziert an Profilen oder Flächenelementen zu befestigen. Halterung ist für alle Profilbaureihen geeignet und kann in beliebiger Winkellage montiert werden.

1-20 von 59 Produkten