von Item | mehr Installationselemente
Item Ersatzteil
Aluminiumabdeckung um Kabelkanal des Installationsprofil 8 K76 bzw. Installationssäulenprofils K76 einfach zu verschließen. Einfach ablängbares Profil wird ohne verschrauben mit Hilfe separat bestellbaren Rastklammern befestigt und ist somit auch nachträglich einfach zu öffnen.
Item Dazu passt
Stabile Stahlplatte zur Abdeckung von Profilen, dient als Abschluss von großen Konstruktionsprofilen 8. Endkappensatz verfügt über Linsenflachschrauben, die in der Kernbohrung verschraubt werden.
Item Dazu passt
Abtrennung um Leitungen mit Niederspannung von Leitungen mit höherer Betriebsspannung in einem Kanalsystem z. B. Installationsprofil 8 zu verlegen. Räumliche Trennung gemäß Installationsrichtlinien EN 50174 reduziert Interferenzen. Kunststoffprofil wird in Nut 8 eingerastet und e...
Item Dazu passt
Frontrastende Einbaudose nach DIN 49073 für schnellen Einbau von gängigen Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen mit Stichmaß 71 mm. Einbaudose K76 einfach verfügt über abklappbares, entfernbares Unterteil und eignet ich für schnellen Leitungsanschluss an beliebiger Stelle des Kab...
Item Dazu passt
Frontrastende Einbaudose eignet sich zum schnellen Einbau von Steckdosen, Schaltern und Anschlüssen gemäß Modul-45-System. Universelle Einbaudose wird an beliebiger Stelle des Kabelkanals eingerastet. Unterteil ist abklappbar oder ganz entfernbar und schneller Leitungsanschluss i...
Item Dazu passt
Frontrastende Schutzkontakt-Steckdose eignet sich in Verbindung mit Einbaudose K76 M45 zum Einbau an item Installationsprofil-, Installationssäulenprofil. 2-poliges Modul ist als ein-, zwei- oder dreifach Steckdose in verschiedenen Farben erhältlich.
Item Dazu passt
Drehstromsteckverbinder sowie Adapterplatte, Dichtung, Einbaudose, Zugentlastung sowie Befestigungsmaterial eignet sich zur einfachen Montage an item Installationsprofilen.
Item Dazu passt
Befestigungssatz für Arbeistplatten verfügt über 2 Tischplattenträger, die in beliebiger Höhe an den Profilnuten der Installationssäule 8 angeschraubt werden. Mit Hilfe von 4 Schrauben wird die Arbeitsplatte am Träger montiert.
Item Dazu passt
Schraube mit Gewinde 1/2" und Flachdichtung um Druckluftleitung z. B. von Installationsprofil 8, Installationssäule 8 dichtend zu verschließen.
Item Dazu passt
Anschluss für Installationsprofil 8, Installationssäule 8 um statische Aufladung sowie Fehlerströme sicher abzuleiten. Überspannungsableiter einfach in Schiene neben zentraler Nut einsetzen und anschließend mit Aluminiumprofil verschrauben.
Dazu passt
Besonders flexibler Stopfen aus Kunststoff mit hohem Anpressdruck im Rohr. Zum Innenabdichten von Rohrspreizen.
Item Dazu passt
Tülle mit Gewinde G 1/2 " um dichtende Verbindung zwischen zentraler Druckluftleitung und integriertem Druckluftkanal des Installationsprofils zu erzeugen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!