Menu

Zwinge 8

von Item   |   mehr Flächenbefestigungen

Drucken
Einspannvorrichtung inklusive Befestigungsmaterial um Flächenelement in Profilnut 8 anzubringen. Befestigungszwinge eignet sich sehr gut für freistehende Scheiben, jedoch nicht für Gitter, Wellengitter. Durch Anziehen der Klemmschraube wird Flächenelement sowie Zwinge im Profil fixiert.
Vorteile/Ausführungen
  • leichte Montage in Nut 8
  • wird mit Fläche im Profil fixiert
  • keine Bearbeitung von Profil, Flächenelement
  • umlaufender Luftspalt zwischen Scheibe und Profil, Spaltmaß ca. 28 mm
  • 2 Hälften für leichte Montage
  • Zylinderschraube DIN 912 fixiert
  • Sechskantmutter DIN 934
  • assymmetrische Distanzscheiben

Anwendungen/Hinweise
  • je nach Anwendung müssen Distanzscheiben im Gehäuse gedreht werden
  • Zylinderstift DIN 6325 4 x 30 separat bestellbar, um Flächenelement gegen verschieben zu sichern (Positionierung siehe Zeichnung)

Technische Daten
  • Tragfähigkeit max. ohne Verstiftung
100 N

Material
  • Gehäuse glasfaserverstärktes Polyamid
  • Schraube, Mutter Stahl verzinkt
  • Scheiben Nitrilkautschuk (NBR)

Lieferumfang
  • 2 Gehäusehälften
  • Schraube
  • Mutter
  • 2 Distanzscheiben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.